Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MOSMATIC 33.163 Rotary Union Dgg Swivel Nptf x Hane 3/8in | AD3MED 40E973

MOSMATIC 33.163 Rotary Union Dgg Swivel Nptf x Hane 3/8in

Finns i lager
Artikel: AD3MED Modell: 33.163Korsreferens: 40E973
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
2 167 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel40E973
Kroppsdia.1.1 "
förbindelseNPTF x hane
Flöde Single
MaterialRostfritt stål
Max. Tryck4000 PSI vatten, olja, etc. 290 PSI tryckluft
Max. Hastighet1000 RPM
Max. Temp.90 grader F vid 1000 rpm 250 grader F vid 30 rpm
RotationSjälvroterande
Storlek3/8 "F-inlopp - utlopp G3 / 8" hane
TypDGG, trippellagersystem med högt varvtal, med vridbar skottmontering, O-ringstätning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.234
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCH

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOSMATIC 33.163 Rotary Union Dgg Swivel Nptf x Hane 3/8in
2 167 kr /enhet