Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MSA 10002820 Cross Armband 28 tum Längd | AH6ZTJ 36MU50

MSA 10002820 Korsarmsrem 28 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AH6ZTJ Modell: 10002820Korsreferens: 36MU50
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
1 225 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross Armband
Djup1 / 2 "
Passar strålstorlek2-1 / 4 "
Installationtillfällig
Längd28 "
Materialpolyester
Ring Dia.2-1 / 4 "
Draghållfasthet5000 lb.
Viktkapacitet400 lb.
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)16
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdMaterialBreddPris
MSA 10042792 Förankringsrem 36 tum Längd Polyester | AB7TCC 23Z829 100427928.5 "36 "polyester4.5 "235SEK
MSA 505282 Förankringsrem tillfällig polyester | AB7TCD 23Z831 50528217 "5ft.polyester3.5 "895SEK
MSA SFP2267503 Förankring Anslutningsrem Polyester 36 tum Längd | AB7TCE 23Z832 SFP226750312.5 "36 "polyester8"656SEK
MSA SFP2267504 Förankringsanslutningsrem Galvaniserad kabel | AB7TCF 23Z833 SFP226750412.5 "4ft.Vinylbelagd galvaniserad kabel6.5 "821SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MSA 10002820 Korsarmsrem 28 tum Längd
1 225 kr /enhet