Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MSA 10154187 Gasdetektor Phosferescent Co 0 - 9999 Ppm | AG3PJX 33RJ49

MSA 10154187 Gasdetektor Phospherescent Co 0 - 9999 Ppm

Finns i lager
Artikel: AG3PJX Modell: 10154187Korsreferens: 33RJ49

Få det Maj 16, Torsdag
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
9 978 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel gasdetektor
LarminställningJusterbar
LarmtypHörbar, visuell, vibrerande
Batteritid1 år.
BatteritypLitium
Djup1-29 / 32 "
Känner avKOLMONOXID
VisaDisplay
Gas typCO
Höjd3 13 / 32 "
Bostäder färgFosforescerande
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 40 grader C (14 grader till 104 grader F), -20 grader till 50 grader C (-4 grader till 122 grader F)
Upplösning5 ppm
Sensorområde0 till 9999 ppm
Bredd2 13 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.21
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9027102000

Produktinformation:

    • Utbytbara sensorer (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellKänner avGas typUpplösningSensorområdePris
MSA 10154188 Gasdetektor Phosferescent H2s 0 - 200 Ppm | AG3PJN 33RJ41 10154188VätesulfidH2S1 ppm0 till 200 ppm11 280 kr
MSA 10154185 Gasdetektor Phosferescent Co 0 - 1999 Ppm | AG3PJV 33RJ47 10154185KOLMONOXIDCO1 ppm0 till 1999 ppm9 978 kr
MSA 10154189 Gasdetektor Phosferescent H2s 0 - 100 Ppm | AG3PJY 33RJ50 10154189VätesulfidH2S0.1 ppm0 till 100 ppm9 978 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MSA 10154187 Gasdetektor Phospherescent Co 0 - 9999 Ppm
9 978 kr /enhet