MSA Gas Detektor


Filter
Larminställning: Justerbar , Larmtyp: Hörbar, visuell, vibrerande , Batteri-liv: 1 år. , Batterityp: Litium , Djup: 1-29 / 32 " , Display: Display , Höjd: 3 13 / 32 " , Husets färg: Fosforescerande , Drifttemp. Räckvidd: -10 grader till 40 grader C (14 grader till 104 grader F), -20 grader till 50 grader C (-4 grader till 122 grader F) , Bredd: 2 13 / 64 "
StilModellKänner avGas typUpplösningSensorområdePris (ex moms)
A
10154185
KOLMONOXIDCO1 ppm0 till 1999 ppm9 978 SEK
B
10154187
KOLMONOXIDCO5 ppm0 till 9999 ppm9 978 SEK
C
10154189
VätesulfidH2S0.1 ppm0 till 100 ppm9 978 SEK
D
10154188
VätesulfidH2S1 ppm0 till 200 ppm11 280 SEK

Gas Detektor

Altair-seriens gasdetektorer från MSA innehåller den branschledande Xcell Sensorteknologin som ger snabbare svarstid, bättre stabilitet och längre livslängd. Dessa detektorer kan detektera närvaron av brännbara gaser, syre, kolmonoxid, vätesulfid, svaveldioxid, ammoniak, klor och VOC. De är integrerade med ett övergjutet, IP65-certifierat hölje av polykarbonat som tål ett fall på 10 fot och en fältbevisad pump som ger ett jämnt gasflöde. Välj mellan ett brett spektrum av dessa gasdetektorer i 0.1 ppm, 1 ppm och 5 ppm upplösningsalternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?