Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES 1WKT2 Armbåge 90 graders Pvc 3 x 3 x 1 1/2 In | AB4ALH

MUELLER INDUSTRIES 1WKT2 armbåge 90 graders PVC 3 x 3 x 1 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB4ALH Modell: 1WKT2

Få det Maj 20, Måndag
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
262SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader, inlopp med låg häl
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypNav
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3 "x 3" x 1-1 / 2 "
tidtabellDWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.468
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES 1CNX8 Armbåge med låg hälarmbåge 90 grader 3 x 3 x 2 | AA9EBF 1CNX83 "x 3" x 2 "257SEK
MUELLER INDUSTRIES 06043 Armbåge med låg hälinlopp 90 grader 4 x 4 x 2 | AC9JFU 3GUU7 060434 "x 4" x 2 "503SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKT2 armbåge 90 graders PVC 3 x 3 x 1 1/2 tum
262SEK /enhet