Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES 1WKV6 Fitting Cleanout Adapter Pvc 6 In | AB4AMC

MUELLER INDUSTRIES 1WKV6 Montering Cleanout Adapter Pvc 6 In

Finns i lager
Artikel: AB4AMC Modell: 1WKV6

Få det Maj 20, Måndag
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
621SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRengöringsadapter med kontakt
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypFNPT x tapp
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek6"
tidtabellDWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.143
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypRörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES 1WKR6 Fitting Cleanout Adapter Pvc 1 1/2 In | AB4ALC 1WKR6PVCFNPT x tapp1.5 "58SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKR7 Fitting Cleanout Adapter Pvc 2 In | AB4ALD 1WKR7PVCFNPT x tapp2"74SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKR8 Fitting Cleanout Adapter Pvc 3 In | AB4ALE 1WKR8PVCFNPT x tapp3"170SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKR9 Montering Cleanout Adapter Pvc 4 In | AB4ALF 1WKR9PVCFNPT x tapp4"244SEK
MUELLER INDUSTRIES 03001 Adapter med plugg 1-1/2 tum Fnpt x tapp | AC9TQM 3JWD4 03001ABSTapp x FNPT1.5 "61SEK
MUELLER INDUSTRIES 03002 Adapter med kontakt 2 tums Fnpt x tapp | AC9TQN 3JWD5 03002ABSTapp x FNPT2"93SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKV6 Montering Cleanout Adapter Pvc 6 In
621SEK /enhet