Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES W 01340 Reducerande adapter Wrot Copper 1 x 3/8 In | AE6PEM 5UGC4

MUELLER INDUSTRIES W 01340 Reduceringsadapter Wrot Copper 1 x 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AE6PEM Modell: W 01340Korsreferens: 5UGC4
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
86SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducerande adapter
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x FTG
Max. Tryck494 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.1-1/8" x 1/2"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 "x 3 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES W 01321 Reduceringsadapter 631 Psi vid 100f | AE6PEL 5UGC3 W 01321C x FTG631 psi @ 100 grader F.3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"74SEK
MUELLER INDUSTRIES W 01353 Reducerande adapter Wrot Copper C x C | AE6PEN 5UGC5 W 01353C x C408 psi @ 100 grader F.1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"156SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES W 01340 Reduceringsadapter Wrot Copper 1 x 3/8 In
86SEK /enhet