MUELLER STEAM 2 125F Korgfilter 2 tum flänsgjutjärn | AD2FEM 3NXF5

MUELLER STEAM 2 125F Korgfilter 2 tum flänsgjutjärn

Finns i lager
Artikel: AD2FEM Modell: 2 125FKorsreferens: 3NXF5

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 491 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorgsil
Avblåsningsport (NPT)3 / 4 "
Klassklass 125
förbindelseFlänsad
AnslutningstypFlänsad
Fläns typklass 125
Höjd11 "
Husets materialGjutjärn
MaterialGjutjärn
Max. Tryck200 Psi @ -20 grader F till 150 grader F
Rörstorlek2"
screen304 SS
Skärmmaterial304 Stainless Steel
Skärmstorlek.062 perf
Storlek2"
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.157
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)38.35
Fartygets bredd (cm)33.78
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekKlassförbindelsescreenSkärmmaterialSkärmstorlekStorlekBreddPris
MUELLER STEAM 1 125 CI Järnkropp skruvad korgsil Gjutjärn 1 In | AB3DZE 1RNK3 1 125 CI Järnkropp skruvad1"-FNPTKorgKorg0.062 "1"-5 905 kr
MUELLER STEAM 11/4 125 CI Järnkropp skruvad Korgfil Sil Gjutjärn 1 1/4 In | AB3DZF 1RNK4 11/4 125 CI Järnkropp skruvad1.25 "-FNPTKorgKorg0.062 "1.25 "-9 151 kr
MUELLER STEAM 2 125 CI järnkropp skruvad Korgsil Gjutjärn 2 In | AB3DZH 1RNK6 2 125 CI järnkropp skruvad2"-FNPTKorgKorg0.062 "2"-10 471 kr
MUELLER STEAM 21/2 155M-N Järnkropp flänsad Korgsil Gjutjärn 2 1/2 In | AB3DZJ 1RNK7 21/2 155M-N Järnkropp flänsad2.5 "klass 125FlänsadKorgKorg0.062 "2.5 "-11 782 kr
MUELLER STEAM 3 155M-N Järnkropp flänsad korgfil Sil Gjutjärn 3 In | AB3DZK 1RNK8 3 155M-N järnkropp med fläns3"klass 125FlänsadKorgKorg0.062 "3"-11 931 kr
MUELLER STEAM 4 155M-N järnkropp flänsad korgfil Sil Gjutjärn 4 In | AB3DZL 1RNK9 4 155M-N järnkropp med fläns4"klass 125FlänsadKorgKorg0.062 "4mm-19 959 kr
MUELLER STEAM 1 125 SS Korgfilter Rostfritt stålhus 1 In | AB3DZP 1RNL3 1 125 SS1"-FNPTKorgKorg0.062 "1"-13 440 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER STEAM 2 125F Korgfilter 2 tum flänsgjutjärn
14 491 kr /enhet