MULTIFAN 4E63-K-240V Avgasfläkt 24 tum 240v | AB6DBB 21A080

MULTIFAN 4E63-K-240V Avgasfläkt 24 tum 240v

Finns i lager
Artikel: AB6DBB Modell: 4E63-K-240VKorsreferens: 21A080

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 962 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Bearing TypeFörseglad boll
CFM @ 0.000-in. SP10400
CFM @ 0.050-in. SP10240
CFM @ 0.125-in. SP10050
RammaterialGlasfiber
Fulllastförstärkare7.4
Full belastning watt1800
Höjd30.5 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur140 F
Max. Djup13-13 / 16 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1650
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg
Antal Blades4
Fas1
Propeller Dia.24 "
Propellermaterialpolypropylen
Sq. Öppning krävs (in.)26-1/2
Termisk skyddAutomat
TypKorrosionsbeständig, hög prestanda
Spänning240
Bredd30.5 "
TrådskyddsfinishSvart pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDNL

Produktinformation:

    • Insugningsskyddsmaterial (stål)
    • Hastighetsregulator (1DGZ5)

Produktvarianter

ProduktModellmotortypBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPMonteringsplatsAntal BladesFasPropeller Dia.Termisk skyddPris
MULTIFAN 2E25-K-240V Avgasfläkt 10 tum 240v | AB6DAY 21A077 2E25-K-240VPermanent delad kondensatorFörseglad boll1250Vägg6110 "Automat15 574 kr
MULTIFAN 2E30-K-240V Avgasfläkt 12 tum 240v | AB6DAZ 21A078 2E30-K-240VPermanent delad kondensatorFörseglad boll2200Vägg6112 "Automat13 945 kr
MULTIFAN 4E25-K-120V Avgasfläkt 10 tum 120v | AB6DBC 21A081 4E25-K-120VPermanent delad kondensatorFörseglad boll880Vägg6110 "Automat12 904 kr
MULTIFAN 6E63-K-120V Avgasfläkt, 120 V, 24 tum | AB6DBF 21A084 6E63-K-120VPermanent delad kondensatorFörseglad boll7250Vägg5124 "Automat21 112 kr
MULTIFAN 6E63-K-240V Avgasfläkt 24 tum 240v | AB6DBG 21A085 6E63-K-240VPermanent delad kondensatorFörseglad boll7250Vägg5124 "Automat19 232 kr
MULTIFAN 4E30-K-120V Avgasfläkt 12 tum 120v | AB6DBJ 21A087 4E30-K-120VPermanent delad kondensatorFörseglad boll1375Vägg6112 "Automat10 963 kr
MULTIFAN 4E35-K-120V Avgasfläkt 14 tum 120v | AB6DBK 21A088 4E35-K-120VPermanent delad kondensatorFörseglad boll2160Vägg6114 "Automat11 738 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MULTIFAN 4E63-K-240V Avgasfläkt 24 tum 240v
27 962 kr /enhet