Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NASHUA 850UV Duct Tape, Nashua, Std Duty, 1 7/8 Inch X 60 Yd, Red, Continuous Roll, Pack Qty 1 | CT3XYT 54YF90

NASHUA 850UV Duct Tape, Nashua, Std Duty, 1 7/8 Inch X 60 Yd, Red, Continuous Roll, Pack Qty 1

Finns i lager
Artikel: CT3XYT Modell: 850UVKorsreferens: 54YF90
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
194SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSilvertejp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6008
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekVidhäftningsstyrkaFärgBreddDiameterGradeLängdPrestanda Temp.förp. Antal.Pris
NASHUA 557 Kanaltape 48mm x 55m 14 mil Svart | AA2AVL 10A995 55714 mil.45 oz / tumSvart48mm--Ner till 55m30 grader till 200 grader F.1387SEK
NASHUA 557 Kanaltape 48mm x 55m 14 mil Silver | AA2AVM 10A996 55714 mil.45 oz / tumSilver48mm--Ner till 55m30 grader till 200 grader F.1305SEK
NASHUA 357 Kanaltape 48mm x 55m 13 mil Röd | AA2AVN 10C002 35713 mil.55 oz / tumRed48mm--Ner till 55m30 grader till 200 grader F.1364SEK
NASHUA 345 Kanaltape 48mm x 55m 12 mil Svart | AA2AVP 10C003 34512 mil.48 oz / tumSvart48mm--Ner till 55m30 grader till 200 grader F.1271SEK
NASHUA 357N Kanaltape 48mm x 55m 13 mil Silver | AA7AFH 15R435 357N13 mil.65 oz / tumSilver48mm--Ner till 55m30 grader till 200 grader F.1282SEK
NASHUA 357N Kanaltape 72mm x 55m 13 mil Silver | AA7AFJ 15R436 357N13 mil.65 oz / tumSilver72mm--Ner till 55m30 grader till 200 grader F.1494SEK
NASHUA 357N Kanaltape 48mm x 55m 13 mil Röd | AA7AFK 15R437 357N13 mil.65 oz / tumRed48mm--Ner till 55m30 grader till 200 grader F.1280SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NASHUA 850UV Duct Tape, Nashua, Std Duty, 1 7/8 Inch X 60 Yd, Red, Continuous Roll, Pack Qty 1
194SEK /enhet