Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NASHUA FSK Facing Tejp 48mm x 46m | AA2AVK 10A994

NASHUA FSK Facing Tejp 48mm x 46m

Finns i lager
Artikel: AA2AVK Modell: FSKKorsreferens: 10A994

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

307SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFSK vändtejp
Vidhäftningsstyrka70 oz / tum
AdhesivSyntetiskt gummi
LängdNer till 46m
MaterialAluminium
Prestanda Temp.30 grader till 300 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet35 pund / tum
Tjocklek8 mil.
Bredd48mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)58.17
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7607205000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddPris
NASHUA 652009 Fsk Facing Tejp 72mm x 46m Silver | AE7QPM 6A064 65200972mm344SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NASHUA FSK Facing Tejp 48mm x 46m
307SEK /enhet