KERN AND SOHN Bänkvåg i FOB-S-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Hushöjd: 40 mm , Inspänning: 230V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 95% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 125 x 155 mm , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: dwt, g, lb, oz, ozt , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsytans djup: 155 mm , Vägningsytas bredd: 125 mm
StilModellHusets dimensionHusets längdlinjäritetPris (ex moms)
A
FOB 5K1S
175 x 150 x 40 mm150 mm+/- 2g1 185 SEK
B
FOB 500-1S
175 x 155 x 40 mm155 mm+/- 0.2g1 185 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?