Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NATIONAL GUARD 4440SA-4 Automatisk dörrbotten 3/8 x 48 tum aluminium | AC9NPY 3HRL2

NATIONAL GUARD 4440SA-4 Automatisk dörrbotten 3/8 x 48tum aluminium

Finns i lager
Artikel: AC9NPY Modell: 4440SA-4Korsreferens: 3HRL2
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
2 531 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk dörrbotten
FärgRensa
Finisheloxerad
Flänshöjd1-3 / 4 "
FlänsmaterialAluminium
Flänstjocklek7 / 8 "
hårdvaraVad ingår
Husets materialAluminium
Infoga färgGrå
Sätt i materialSilikon
Infoga storlek3 / 8 "
Längd48 "
prestandaDubbelmanövrerad
Projektion7 / 8 "
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9765
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod3925200091
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Drop Bar Material (aluminium)
    • Hustjocklek (7/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellLängdFärgFinishProjektionBreddFlänsmaterialHusets materialInfoga färgPris
NATIONAL GUARD 220NA-3 Automatisk dörrbotten 1/4 x 36 tum aluminium | AC9NPF 3HRJ3 220NA-336 "Rensaeloxerad19 / 32 "1 / 4 "AluminiumAluminiumSvart1 331 kr
NATIONAL GUARD 220NA-4 Automatisk dörrbotten 1/4 x 48in Aluminium | AC9NPG 3HRJ4 220NA-448 "Rensaeloxerad19 / 32 "1 / 4 "AluminiumAluminiumSvart1 544 kr
NATIONAL GUARD 220NDKB-3 Automatisk dörrbotten 1/4 x 36 tum aluminium | AC9NPH 3HRJ5 220NDKB-336 "Mörk bronsMörk brons19 / 32 "1 / 4 "AluminiumAluminiumSvart1 516 kr
NATIONAL GUARD 220NDKB-4 Automatisk dörrbotten 1/4 x 48in Aluminium | AC9NPJ 3HRJ6 220NDKB-448 "Mörk bronsMörk brons19 / 32 "1 / 4 "AluminiumAluminiumSvart1 826 kr
NATIONAL GUARD 229NSS-3 Automatisk dörrbotten 1/4 x 36 tum rostfritt stål | AC9NPK 3HRJ7 229NSS-336 "SilverRostfritt stål19 / 32 "1 / 4 "Rostfritt stålRostfritt stålSvart1 418 kr
NATIONAL GUARD 223NDKB-3 Automatisk dörrbotten 7/16 x 36 tum aluminium | AC9NPR 3HRK4 223NDKB-336 "Mörk bronsMörk brons5 / 8 "7 / 16 "AluminiumAluminiumSvart1 237 kr
NATIONAL GUARD 223NDKB-4 Automatisk dörrbotten 7/16 x 48 tum aluminium | AC9NPT 3HRK5 223NDKB-448 "Mörk bronsMörk brons5 / 8 "7 / 16 "AluminiumAluminiumSvart1 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NATIONAL GUARD 4440SA-4 Automatisk dörrbotten 3/8 x 48tum aluminium
2 531 kr /enhet