Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NATIONAL GUARD 220NA-3 Automatisk dörrbotten 1/4 x 36 tum aluminium | AC9NPF 3HRJ3

NATIONAL GUARD 220NA-3 automatisk dörrbotten 1/4 x 36 tum aluminium

Finns i lager
Artikel: AC9NPF Modell: 220NA-3Korsreferens: 3HRJ3
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
1 331 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk dörrbotten
FärgRensa
Finisheloxerad
Flänshöjd2-1 / 4 "
FlänsmaterialAluminium
Flänstjocklek19 / 32 "
hårdvaraVad ingår
Husets materialAluminium
Infoga färgSvart
Sätt i materialNeopren
Infoga storlek1 / 4 "
Längd36 "
prestandaStandardplikt
Projektion19 / 32 "
Bredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod4008196000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Drop Bar Material (aluminium)
    • Hustjocklek (1/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellLängdFärgFinishProjektionBreddFlänsmaterialHusets materialInfoga färgPris
NATIONAL GUARD 220NA-4 Automatisk dörrbotten 1/4 x 48in Aluminium | AC9NPG 3HRJ4 220NA-448 "Rensaeloxerad19 / 32 "1 / 4 "AluminiumAluminiumSvart1 544 kr
NATIONAL GUARD 220NDKB-3 Automatisk dörrbotten 1/4 x 36 tum aluminium | AC9NPH 3HRJ5 220NDKB-336 "Mörk bronsMörk brons19 / 32 "1 / 4 "AluminiumAluminiumSvart1 516 kr
NATIONAL GUARD 220NDKB-4 Automatisk dörrbotten 1/4 x 48in Aluminium | AC9NPJ 3HRJ6 220NDKB-448 "Mörk bronsMörk brons19 / 32 "1 / 4 "AluminiumAluminiumSvart1 826 kr
NATIONAL GUARD 229NSS-3 Automatisk dörrbotten 1/4 x 36 tum rostfritt stål | AC9NPK 3HRJ7 229NSS-336 "SilverRostfritt stål19 / 32 "1 / 4 "Rostfritt stålRostfritt stålSvart1 418 kr
NATIONAL GUARD 223NDKB-3 Automatisk dörrbotten 7/16 x 36 tum aluminium | AC9NPR 3HRK4 223NDKB-336 "Mörk bronsMörk brons5 / 8 "7 / 16 "AluminiumAluminiumSvart1 237 kr
NATIONAL GUARD 223NDKB-4 Automatisk dörrbotten 7/16 x 48 tum aluminium | AC9NPT 3HRK5 223NDKB-448 "Mörk bronsMörk brons5 / 8 "7 / 16 "AluminiumAluminiumSvart1 358 kr
NATIONAL GUARD 223NA-4 Automatisk dörrbotten 7/16 x 48 tum Aluminium | AC9NPU 3HRK7 223NA-448 "Rensaeloxerad5 / 8 "7 / 16 "AluminiumAluminiumSvart1 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NATIONAL GUARD 220NA-3 automatisk dörrbotten 1/4 x 36 tum aluminium
1 331 kr /enhet