NEW AGE 22042ES30P Utrustningsställ 20 x 30 x 42 | AF2ZXG 6ZUE8

NEW AGE 22042ES30P Utrustningsställ 20 x 30 x 42

Finns i lager
Artikel: AF2ZXG Modell: 22042ES30PKorsreferens: 6ZUE8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 309 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtrustningsstativ
Hopsatt / OmonteradOmonterad
FärgSilver
Djup20 "
Edge Typelipped
Höjd30 "
Ben typ1-5 / 16 "Dia. Rör
Längd42 "
Ladda betyg400 pund per hylla
MaterialAluminium
Antal hyllor2
Post Dia.1-5 / 16 "
Bredd20 "
ArbetsytmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLängdBreddPris
NEW AGE 21824ES24P Utrustningsstativ 18 x 24 x 24 | AF2ZWM 6ZUD0 21824ES24P18 "24 "24 "18 "6 353 kr
NEW AGE 21830ES24P Utrustningsställ 18 x 24 x 30 | AF2ZWN 6ZUD1 21830ES24P18 "24 "30 "18 "7 269 kr
NEW AGE 21836ES24P Utrustningsställ 18 x 24 x 36 | AF2ZWP 6ZUD2 21836ES24P18 "24 "36 "18 "7 587 kr
NEW AGE 21842ES24P Utrustningsstativ 18 x 24 x 42 | AF2ZWQ 6ZUD3 21842ES24P18 "24 "42 "18 "7 852 kr
NEW AGE 21848ES24P Utrustningsstativ 18 x 24 x 48 | AF2ZWR 6ZUD4 21848ES24P18 "24 "48 "18 "7 922 kr
NYA ÅLDER 22024ES24P Utrustningsställ 20 x 24 x 24 | AF2ZWT 6ZUD5 22024ES24P20 "24 "24 "20 "7 201 kr
NEW AGE 22030ES24P Utrustningsställ, 20" Djup x 24" Höjd x 30" Längd | AF2ZWU 6ZUD6 22030ES24P20 "24 "30 "20 "7 492 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NEW AGE 22042ES30P Utrustningsställ 20 x 30 x 42
8 309 kr /enhet