Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 620L 1 / 2X8 luftkammare / utstötning 1/2 x 8 tum | AC8FPJ 39R634

NIBCO 620L 1/2X8 Luftkammare / Stubb ut 1/2 x 8 tum

Finns i lager
Artikel: AC8FPJ Modell: 620L 1/2X8Korsreferens: 39R634
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
95SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkammare / Stub Out
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypFTG
Max. Tryck577 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.5 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "x 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
NIBCO 620L 1/2X6 luftkammare/tapp ut 1/2 x 6 tum | AC8FPY 39R647 620L 1 / 2X61 / 2 "x 6"77SEK
NIBCO 619 1 / 2X12 luftkammare / utstötning 1/2 x 12 tum | AC8FUR 39R735 619 1 / 2X121 / 2 "x 12"221SEK
NIBCO 620L 1/2X12 luftkammare/utstoppning 1/2 x 12 tum | AC8FVJ 39R751 620L 1 / 2X121 / 2 "x 12"141SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 620L 1/2X8 Luftkammare / Stubb ut 1/2 x 8 tum
95SEK /enhet