Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 714-LF 1/2 Tee Lågbly gjuten brons C x Fnpt x C | AD3MPB 40F243

NIBCO 714-LF 1/2 Tee Lågbly gjuten brons C x Fnpt x C

Finns i lager
Artikel: AD3MPB Modell: 714-LF 1/2Korsreferens: 40F243

Få det Maj 22, Onsdag
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
153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialGjutbrons med låg bly
AnslutningstypC x FNPT x C
Max. Tryck623 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris
NIBCO 714 1/2 Tee Gjuten Brons C x F x C 1/2 x 1/2 In | AC6WJJ 36N520 714 1 / 2Gjutet brons577 psi @ 200 grader F.5 / 8 "1 / 2 "-20 grader till 400 grader F.1 / 2 "162SEK
NIBCO 714 3/4 Tee Gjuten Brons C x F x C 3/4 x 3/4 In | AC6WJK 36N521 714 3 / 4Gjutet brons466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "3 / 4 "-20 grader till 400 grader F.3 / 4 "245SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 714-LF 1/2 Tee Lågbly gjuten brons C x Fnpt x C
153SEK /enhet