Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 9072 11/4 DWV 90 Elbow Wrot Koppar 1-1 / 4 I | AC8FTD 39R699

NIBCO 9072 11/4 Dwv 90 Elbow Wrot Copper 1-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AC8FTD Modell: 9072 11/4Korsreferens: 39R699
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
251SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSläpparmbåge, 90 grader
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x FTG
Max. Tryck5 psi
Utanför Dia.1.375 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.Temp. RäckviddRörstorlekPris
NIBCO 7075 3/4 Drop Armbow 90 Cast Bronze C x C 3/4 In | AC6WHV 36N507 7075 3 / 4Gjutet bronsC x C466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "-20 grader till 400 grader F.3 / 4 "325SEK
NIBCO 907 11/4 Dwv 90 Elbow Wrot Copper 1-3 / 8 5 Psi | AC8FKN 39R545 907 11 / 4Wrot kopparC x C5 psi1.375 "-20 grader till 400 grader F.1.25 "146SEK
NIBCO 9072 2 Dwv 90 Armbåge Wrot Coper 2 tum 2-1 / 8 In | AC8FLW 39R575 9072 2Wrot kopparC x FTG5 psi2.125 "-20 grader till 400 grader F.2"385SEK
NIBCO 907 3 Dwv 90 Elbow Wrot Copper 3-1 / 8 5 Psi | AC8FQQ 39R664 907 3Wrot kopparC x C5 psi3.125 "-20 grader till 400 grader F.3"651SEK
NIBCO 9072 3 Dwv 90 Armbåge 3 tum 3 x 3-1 / 8 In | AC8FUT 39R736 9072 3Wrot kopparC x FTG5 psi3 "x 3-1 / 8"-20 grader till 400 grader F.3"729SEK
NIBCO 707-3-5R-LF 1/2X3/8 Drop Elbow 90 Degrees 1/2 x 3/8 In | AD3MLW 40F187 707-3-5R-LF 1/2X3/8Gjutbrons med låg blyC x FNPT577 psi--20 grader till 200 grader F.1 / 2 "269SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 9072 11/4 Dwv 90 Elbow Wrot Copper 1-1/4 In
251SEK /enhet