Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO T5857066HC 3/4 brons kulventil Fnpt x slanglock 3/4 tum | AD4CUU 41E386

NIBCO T5857066HC 3/4 brons kulventil Fnpt x slanglock 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD4CUU Modell: T5857066HC 3/4Korsreferens: 41E386

Få det Maj 20, Måndag
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
1 741 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialRostfritt stål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBronze
KroppsstilI kö
ComplianceUppfyller MSS SP-110
AnslutningstypFNPT X slanglock
Hantera materialFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Rörstorlek3 / 4 "
Portfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialRostfritt stål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
NIBCO T5857066HC 1/2 brons kulventil Fnpt x slanglock 1/2 in | AD4CUT 41E385 T5857066HC 1/21 / 2 "1 166 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO T5857066HC 3/4 brons kulventil Fnpt x slanglock 3/4 tum
1 741 kr /enhet