Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NICHOLSON 07054N Knivfil American Smooth Tri 10 In | AA4XCY 13H058

NICHOLSON 07054N Knivfil American Smooth Tri 10 In

Finns i lager
Artikel: AA4XCY Modell: 07054NKorsreferens: 13H058
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
619SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnivfil
KlipptypSmooth
KanterSafe Edge och Single Cut on Knife Edge
FinishNatural
Handtag DesignIngen
Längd10 "
Mönsteramerikan
ProfilformTriangulär
Rekommenderat handtagTillverkare 21526N Trä, 21474 Plast
Tjocklek1 / 4 "
Bredd1.031 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8203103000
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellKlipptypKanterHandtag DesignLängdTjocklekBreddPris
NICHOLSON 06773N Knivfil American Smooth Triangle 4 In | AA4XCU 13H054 06773NSmoothSafe Edge och Single Cut on Knife EdgeIngen4"7 / 64 "15 / 32 "370SEK
NICHOLSON 06836N Knivfil Amerikansk andra triangel 6 tum | AA4XCV 13H055 06836NAndraSafe Edge och Single Cut on Knife EdgeIngen6"5 / 32 "21 / 32 "436SEK
NICHOLSON 06992N Knivfil American Bastard Tri 10 In | AA4XCW 13H056 06992NBastardSafe Edge och Single Cut on Knife EdgeIngen10 "1 / 4 "1.031 "545SEK
NICHOLSON 07085N Knivfil American Bastard Tri 12 In | AA4XCZ 13H059 07085NBastardSafe Edge och Single Cut on Knife EdgeIngen12 "--651SEK
NICHOLSON 06961N Knivfil 8 tums slät amerikansk | AA9VLK 1G708 06961NSlät / dubbelEnkelt snittTang8"3 / 16 "3 / 4 "529SEK
NICHOLSON 06930N Knivfil 8 tums andra amerikansk | AA9VLL 1G710 06930NAndra / dubblaEnkelt snittTang8"3 / 16 "3 / 4 "501SEK
NICHOLSON 06898N Knivfil 8 Inch Bastard American | AA9VLM 1G712 06898NBastard / DubbelEnkelt snittTang8"3 / 16 "3 / 4 "466SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NICHOLSON 07054N Knivfil American Smooth Tri 10 In
619SEK /enhet