Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NICHOLSON 13376 Square File American Smooth 12 In | AA4XDR 13H075

NICHOLSON 13376 Square File American Smooth 12 In

Finns i lager
Artikel: AA4XDR Modell: 13376Korsreferens: 13H075
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
609SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrkantig fil
KlipptypSmooth
Diameter1 / 2 "
KanterDubbelklipp
FinishNatural
Handtag DesignIngen
Längd12 "
Mönsteramerikan
ProfilformFyrkant
Rekommenderat handtagTillverkare 21526N Trä, 21474 Plast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.306
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8203109000
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellKlipptypDiameterLängdBreddPris
NICHOLSON 12790 Square File American Bastard 4 In | AA4XDD 13H063 12790Bastard5 / 32 "4"5 / 32 "206SEK
NICHOLSON 12857 Square File American Smooth 4 In | AA4XDE 13H064 12857Smooth5 / 32 "4"-226SEK
NICHOLSON 12967 Square File American Bastard 6 In | AA4XDF 13H065 12967Bastard1 / 4 "6"-213SEK
NICHOLSON 13033 Square File American Smooth 6 In | AA4XDH 13H067 13033Smooth1 / 4 "6"1 / 4 "241SEK
NICHOLSON 13081 Square File American Bastard 8 In | AA4XDJ 13H068 13081Bastard5 / 16 "8"-248SEK
NICHOLSON 13147 Square File American Smooth 8 In | AA4XDL 13H070 13147Smooth5 / 16 "8"-287SEK
NICHOLSON 13262 Square File American Smooth 10 In | AA4XDN 13H072 13262Smooth3 / 8 "10 "-375SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NICHOLSON 13376 Square File American Smooth 12 In
609SEK /enhet