Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORDFAB 8040025946 Reducer 16 Diameter Steel | AH2LFQ 3222-1612-100000 / 29RN21

NORDFAB 8040025946 Reducer 16 Diameter Stål

Finns i lager
Artikel: AH2LFQ Modell: 8040025946Korsreferens: 3222-1612-100000 / 29RN21

Få det Maj 20, Måndag
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
3 128 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
BeläggningGalvaniserad
Kanalstorlek16 "x 12"
MonteringsmaterialGalvaniserat stål
Mätare20
Inloppsdiameter15 63 / 64 "
Längd10 "
Utlopp Dia.16 "
Tryckbetyg2 "till 42" WG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstorlekMätareInloppsdiameterLängdUtlopp Dia.Pris
NORDFAB 8040025920 Reducer 14 Diameter Stål | AH2LFE 3222-1404-100000 / 29RN11 804002592014 "x 4"2213 61 / 64 "16 "14 "2 696 kr
NORDFAB 8040025922 Reducer 14 Diameter Stål | AH2LFF 3222-1406-100000 / 29RN12 804002592214 "x 6"2213 61 / 64 "14 "14 "2 696 kr
NORDFAB 8040025924 Reducer 14 Diameter Stål | AH2LFG 3222-1408-100000 / 29RN13 804002592414 "x 8"2213 61 / 64 "12 "14 "2 668 kr
NORDFAB 8040025926 Reducer 14 Diameter Stål | AH2LFH 3222-1410-100000 / 29RN14 804002592614 "x 10"2213 61 / 64 "10 "14 "2 696 kr
NORDFAB 8040025928 Reducer 14 Diameter Stål | AH2LFJ 3222-1412-100000 / 29RN15 804002592814 "x 12"2213 61 / 64 "8"14 "2 267 kr
NORDFAB 8040025923 Reducer 14 Diameter Stål | AH2LFK 3222-1407-100000 / 29RN16 804002592314 "2213 61 / 64 "7"14 "2 696 kr
NORDFAB 3222-1604-100000 Reducer 16 Diameter stål | AH2LFL 29RN17 3222-1604-10000016 "x 4"2015 63 / 64 "18 "16 "2 660 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORDFAB 8040025946 Reducer 16 Diameter Stål
3 128 kr /enhet