Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORDFAB 8040400028 Armbåge 14 tums diameter Stål | AH2LFX 3210-1490-121000 / 29RN27

NORDFAB 8040400028 Armbåge 14 tums diameter stål

Finns i lager
Artikel: AH2LFX Modell: 8040400028Korsreferens: 3210-1490-121000 / 29RN27
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
4 830 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel90 graders armbåge
BeläggningGalvaniserad
Kanalstorlek14 "
MonteringsmaterialGalvaniserat stål
Mätare22
Inloppsdiameter13 61 / 64 "
Längd30.25 "
Utlopp Dia.14-1 / 16 "
Tryckbetyg2 "till 42" WG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstorlekInloppsdiameterLängdUtlopp Dia.Pris
NORDFAB 8040400036 Armbåge 16 tums diameter stål | AH2LGB 3210-1690-124000 / 29RN31 804040003616 "15 63 / 64 "34.25 "16-1 / 16 "4 614 kr
NORDFAB 8010003650 90 graders armbåge, Ss, 10 tums totallängd, 90 grader. Vinkel, 4 tums utloppsdiameter | CT4DAB 45ZA63 8010003650----3 095 kr
NORDFAB 8040400072 90 graders armbåge, Ss, 12 3/4 tum totallängd, 90 grader. Vinkel | CT4DAC 45ZA88 8040400072----7 169 kr
NORDFAB 8010003651 90 graders armbåge, Ss, 14 tums totallängd, 90 grader. Vinkel, 4 tums utloppsdiameter | CT4DAD 45ZA65 8010003651----5 563 kr
NORDFAB 8010003666 90 graders armbåge, Ss, 14 tums totallängd, 90 grader. Vinkel, 6 tums utloppsdiameter | CT4DAE 45ZA78 8010003666----6 582 kr
NORDFAB 8040400072 90 graders armbåge, Ss, 16 1/4 tum totallängd, 90 grader. Vinkel | CT4DAF 45ZA90 8040400072----7 997 kr
NORDFAB 8010003659 90 graders armbåge, Ss, 17 tums totallängd, 90 grader. Vinkel, 5 tums utloppsdiameter | CT4DAG 45ZA74 8010003659----9 499 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORDFAB 8040400028 Armbåge 14 tums diameter stål
4 830 kr /enhet