Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTH AMERICAN 17656 Handtapp 7/8 tum UNF

Finns i lager
Artikel: AG6PBF Modell: 17656Korsreferens: 36UW07
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
2 238 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandknacka
FinishObelagd / ljus
Listnummer17656
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd4 11 / 16 "
Tonhöjd14
Gränser för pitchdiameter3B
Shank Dia.0.697 "
Storlek7 / 8 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2 7 / 32 "
GängtypNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)1.77
Fartygets längd (cm)11.91
Fartygets bredd (cm)1.77
HS-kod8207403000

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
NORDAMERIKAN 15869 Handkran 3/8 tum UNS | AG6PAF 36UV83 15869Botten1586941.25 "NS2 15 / 16 "273B906SEK
NORTH AMERICAN 16360 Hand Tap 5/8 tum UNEF | AG6PAG 36UV84 16360Botten1636061 13 / 16 "NEF3 13 / 16 "242B1 272 kr
NORDAMERIKAN 20912 Handkran nr 5 M | AG6PAJ 36UV86 20912Kontakt20912222mmMetrisk fin60mm0.50mm6H1 341 kr
NORDAMERIKAN 15132 Handkran nr 6 UNC | AG6PAL 36UV88 15132Kontakt15132211 / 16 "NC2"32Plätering293SEK
NORTH AMERICAN 15192 Handtapp nr.8 UNC | AG6PAM 36UV89 15192Kontakt1519223 / 4 "NC2.125 "32Plätering295SEK
NORDAMERIKAN 15216 Handkran nr 8 UNS | AG6PAN 36UV90 15216Kontakt1521623 / 4 "NS2.125 "403B870SEK
NORTH AMERICAN 15384 Handtapp nr.12 UNEF | AG6PAP 36UV91 15384Kontakt15384215 / 16 "NEF2.375 "323B549SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTH AMERICAN 17656 Handtapp 7/8 tum UNF
2 238 kr /enhet