Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 61463610453 Förbandspinne Aluminiumoxid Fin 6 x 1 x 1 tum | AB9GQD 2D818

NORTON ABRASIVES 61463610453 Förbandspinne Aluminiumoxid Fin 6 x 1 x 1 tum

Finns i lager
Artikel: AB9GQD Modell: 61463610453Korsreferens: 2D818
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
336SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDressing Stick
SlipmaterialAluminiumoxid
GradeÄnden
Grit150
Längd6"
Tjocklek1"
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8466939585
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialGradeGritArtikelLängdTjocklekBreddförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 61463650324 Dressing Stick Sc Super Fin 6 x 1/2 x 1/2in | AB3BMW 1RDY1 61463650324KiselkarbidSuper bra400Dressing Stick6"1 / 2 "1 / 2 "1574SEK
NORTON ABRASIV 61463610605 Dressing Stick Sc Extra Fine 6 x 1 x 1 In | AB3BMX 1RDY2 61463610605KiselkarbidExtra fin320Dressing Stick6"1"1"11 349 kr
NORTON ABRASIVES 61463610599 Dressing Stick Sc Extra Fine 6 x 1/2 x 1 / 2in | AB3BMY 1RDY3 61463610599KiselkarbidExtra fin320Dressing Stick6"1 / 2 "1 / 2 "1585SEK
NORTON ABRASIV 61463610459 Dressing Stick Sc Extra Grov 6 x 1 x 1 In | AB3BMZ 1RDY4 61463610459KiselkarbidExtra Grov20Dressing Stick6"1"1"1418SEK
NORTON ABRASIV 61463610455 Förbandspinne Aluminiumoxid Fin 8 x 1 x 1 tum | AB3BNA 1RDY5 61463610455AluminiumoxidÄnden150Dressing Stick8"1"1"1366SEK
NORTON ABRASIVES 61463610406 ​​Förband Aluminiumoxid Mycket Fin 6 x 1 x 1 In | AB3BNB 1RDY6 61463610406AluminiumoxidVäldigt bra220Dressing Stick6"1"1"1317SEK
NORTON ABRASIV 61463610405 Förbandspinne Aluminiumoxid Fin 6 x 1 x 1 tum | AB3BNC 1RDY7 61463610405AluminiumoxidÄnden150Dressing Stick6"1"1"1332SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463610453 Förbandspinne Aluminiumoxid Fin 6 x 1 x 1 tum
336SEK /enhet