Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON SLIP 61463622649 Monterad punkt 1/2 tum diameter W185 bomullsfiber | AH4BHY 34CC84

NORTON ABRASIVES 61463622649 Monterad spets 1/2 tum Diameter W185 Bomullsfiber

Finns i lager
Artikel: AH4BHY Modell: 61463622649Korsreferens: 34CC84
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
205SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterad punkt
SlipmaterialAluminiumoxid
Diameter1 / 2 "
GradeMedium
Grit80
Max. Varvtal34500
FormaW185
Spindel Dia.1 / 8 "
Tjocklek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Förpackad i: Låda

Produktvarianter

ProduktModellDiameterGradeGritMax. VarvtalFormaTjocklekPris
NORTON ABRASIV 61463623000 Monterad punkt 1 tum Diameter A3 Grov | AH4BHZ 34CC85 614636230001"Extra Grov3616100A32.75 "268SEK
NORTON ABRASIVES 61463622655 Monterad spets, 1/4 tums djup, W163, 1/2 tums storlek, medium, aluminiumoxid, 80 korn | CJ2WHU 2LRK4 61463622655------204SEK
NORTON ABRASIVES 61463622646 Monterad spets, 1 tums diameter, medium, aluminiumoxid, 80 korn | CJ2WHV 2LRK1 61463622646------398SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463622649 Monterad spets 1/2 tum Diameter W185 Bomullsfiber
205SEK /enhet