Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66253344391 Slipplugg med fyrkantig spets 2 tum diameter 24 G ZA | AH2GMZ 26ZX10

NORTON ABRASIVES 66253344391 Slipplugg med fyrkantig spets 2 tums diameter 24 G ZA

Finns i lager
Artikel: AH2GMZ Modell: 66253344391Korsreferens: 26ZX10

Få det Maj 6, Måndag
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
516SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipskruv med fyrkantig spets
SlipmaterialZirkoniumoxid
Arbor Hole5/8 "-11
Diameter2"
Grit24
Längd3"
Max. Varvtal18,145
SpecifikationAZ24-R
Typ18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.38
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypSlipmaterialArbor HoleDiameterGritArtikelLängdMax. Varvtalförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIV 66253344385 Slipplugg med fyrkantig spets 1-1 / 2 Diameter 20 Grit ZA | AH2GMQ 26ZX01 6625334438518Zirkoniumoxid5/8 "-111.5 "20Slipskruv med fyrkantig spets2.5 "24,1901408SEK
NORTON ABRASIVES 66253344389 Slipplugg med rund spets 2 tums diameter 20 Grit ZA | AH2GMR 26ZX02 6625334438918RZirkoniumoxid5/8 "-112"20Slipskruv med rund spets3"18,1451489SEK
NORTON ABRASIVES 66253344377 Slipkon 1-1/2 tum Diameter 24 Korn ZA | AH2GMT 26ZX04 6625334437716Zirkoniumoxid3/8 "-241.5 "24Slipskon3"24,1901463SEK
NORTON ABRASIVES 66253344379 Slipkon 1-1/2 Tums Diameter 20 Grit ZA | AH2GMU 26ZX05 6625334437916Zirkoniumoxid5/8 "-111.5 "20Slipskon3"24,1901422SEK
NORTON ABRASIVES 66253344381 Slipkon 2 tum Diameter 20 Grit ZA | AH2GMV 26ZX06 6625334438116Zirkoniumoxid5/8 "-112"20Slipskon3"18,1451420SEK
NORTON ABRASIVES 66253344383 Slipkon 2-3/4 tum Diameter 16 Korn ZA | AH2GMW 26ZX07 6625334438316Zirkoniumoxid5/8 "-112.75 "16Slipskon2.5 "13,1951677SEK
NORTON ABRASIVES 66253344386 Slipplugg med fyrkantig spets 1-1 / 2 Diameter 20 Grit ZA | AH2GMX 26ZX08 6625334438618Zirkoniumoxid5/8 "-111.5 "20Slipskruv med fyrkantig spets3"24,1901412SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253344391 Slipplugg med fyrkantig spets 2 tums diameter 24 G ZA
516SEK /enhet