Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66623335433 Låsande slipskiva 2 tums diameter Grit 150 Tr | AF7VAU 22PD29

NORTON ABRASIVES 66623335433 Låsande slipskiva 2 tum Diameter Grit 150 Tr

Finns i lager
Artikel: AF7VAU Modell: 66623335433Korsreferens: 22PD29
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
31SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsa slipskivor
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typNon-woven
FästsystemTR
TillbehörstypQuick Change
StödmaterialPapper
RyggviktB
FärgBlå
Skiva Dia.2"
GradeVäldigt bra
Grit150
Max. Varvtal30,000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod6805100000

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialFärgSkiva Dia.GradeGritMax. VarvtalPris
NORTON ABRASIVES 66623340021 Låsande slipskiva 3/4 tum Diameter Korn 50 Tr | AF7UYJ 22PC42 66623340021AluminiumoxidBrun3 / 4 "Grov5040,00016SEK
NORTON ABRASIVES 66623340032 Låsande slipskiva 3/4 tums diameter Grit 80 Tr | AF7UYL 22PC44 66623340032AluminiumoxidMaroon3 / 4 "Medium8040,00016SEK
NORTON ABRASIVES 66623340058 Låssandskiva 3/4 tum Diameter Grit 120 Tr | AF7UYN 22PC46 66623340058AluminiumoxidGrön3 / 4 "Änden12040,00016SEK
NORTON ABRASIVES 66623340044 Låssandskiva 3/4 tum Diameter Korn 150 Tr | AF7UYP 22PC48 66623340044AluminiumoxidBlå3 / 4 "Väldigt bra15040,00016SEK
NORTON ABRASIVES 66623340023 Låsslipskiva 1 tum Diameter Korn 50 Tr | AF7UYQ 22PC52 66623340023AluminiumoxidBrun1"Grov5040,00016SEK
NORTON ABRASIVES 66254482331 Låsande slipskiva 1 tum Diameter Korn 80 Tr | AF7UYR 22PC54 66254482331AluminiumoxidMaroon1"Medium8040,00016SEK
NORTON ABRASIVES 66623340064 Låsslipskiva 1 tum Diameter Grit 120 Tr | AF7UYT 22PC56 66623340064AluminiumoxidGrön1"Änden12040,00016SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623335433 Låsande slipskiva 2 tum Diameter Grit 150 Tr
31SEK /enhet