NOTRAX 479C0036YB16 Anti-trötthetslöpare x 3 fot x 16 fot | AE4AEU 5HB28

NOTRAX 479C0036YB16 Anti-trötthetslöpare x 3 fot x 16 fot

Finns i lager
Artikel: AE4AEU Modell: 479C0036YB16Korsreferens: 5HB28

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 990 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrötthetslöpare
AntimicrobialNej
StödmaterialPVC-svamp
BromsvätskebeständigNej
FärgSvart
Kanteravfasade
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Längd16ft.
Matta Elektriskt motståndElektriska egenskaper Ej testade
Mattformrektangel
Matta ytmönsterDiamantplatta
MaterialPVC
YtmaterialVinyl
Tjocklek9 / 16 "
Bredd3ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.47
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)97.79
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStödmaterialFärgArtikelLängdMaterialBreddPris
NOTRAX 479C0036YB9 Anti-trötthet löpare 3 fot x 9 fot | AB2GWN 1LYZ4 479C0036YB9PVC-svampSvart med gul kantTrötthetslöpare9ft.PVC3ft.3 877 kr
NOTRAX 479C0036YB60 Anti-trötthet löpare 3 x 60 fot Svart / gul | AE3TLJ 5FX59 479C0036YB60PVC-svampSvart med gul kantTrötthetslöpare60ft.PVC3ft.28 184 kr
NOTRAX 479C0048YB60 Anti-trötthet löpare 4 x 60 fot Svart / gul | AE3TLK 5FX60 479C0048YB60PVC-svampSvart med gul kantTrötthetslöpare60ft.PVC4ft.39 729 kr
NOTRAX 479C0024YB14 Anti-trötthet löpare x 2 fot x 14 fot | AE4AEB 5HA86 479C0024YB14PVC-svampSvartTrötthetslöpare14ft.PVC2ft.3 946 kr
NOTRAX 479C0024YB20 Anti-trötthet Runner x 2 Feet x 20 Feet | AE4AED 5HA89 479C0024YB20PVC-svampSvartTrötthetslöpare20ft.PVC2ft.6 336 kr
NOTRAX 479C0024YB22 Trötthet Löpare x 2 fot x 22 fot | AE4AEE 5HA90 479C0024YB22PVC-svampSvartTrötthetslöpare22ft.PVC2ft.7 249 kr
NOTRAX 479C0024YB24 Anti-trötthet Löpare x 2 fot x 24 fot | AE4AEF 5HA91 479C0024YB24PVC-svampSvartTrötthetslöpare24ft.PVC2ft.7 461 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOTRAX 479C0036YB16 Anti-trötthetslöpare x 3 fot x 16 fot
6 990 kr /enhet