NOTRAX 549S3864YB Avtappningsdämpningsmatta Svart / gul | AE2MQF 4YJ19

NOTRAX 549S3864YB Anti-utmattning Dräneringsmatta Svart/gul

Finns i lager
Artikel: AE2MQF Modell: 549S3864YBKorsreferens: 4YJ19

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 033 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntiutmattning Dräneringsmatta
Anti-Slip SurfaceJa
Anti-trötthetJa
AntimicrobialNej
StödmaterialGummi
BromsvätskebeständigNej
FärgSvart med gul kant
Dräneringshål per kvm. Med.56
Kanter(3) Avfasad, (1) Rak
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Längd5 '4 "
Matta rampmaterialGummi
Mattformrektangel
Matta ytmönsterDräneringshål
MaterialGummi
Form av dräneringshålCircle
Storlek på dräneringshål1.125 "dia.
YtmaterialGummi
Tjocklek7 / 8 "
SvetssäkerJa
Bredd3 '2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)107.95
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4016910000
URSPRUNGSLANDTH

Produktvarianter

ProduktModellFärgKanterArtikelLängdMattformBreddPris
NOTRAX 549S4040YB Anti-trötthetsmatta Svart / y 40 x 40 tums tömningshål | AB8JVQ 25PK69 549S4040YBSvart / GulavfasadeAntifatigue matta40 "Fyrkant3 '4 "3 036 kr
NOTRAX 549S2640YB Anti-trötthet dräneringsmatta Svart / gul | AE2MQB 4YJ15 549S2640YBSvart med gul kant(3) Avfasad, (1) RakAntiutmattning Dräneringsmatta3 '4 "rektangel26 "1 445 kr
NOTRAX 549S3840OB Anti-fatigue Drainage Mat Black / orange | AE2MQC 4YJ16 549S3840OBSvart med orange kant(3) Avfasad, (1) RakAntiutmattning Dräneringsmatta3 '4 "rektangel3 '2 "2 033 kr
NOTRAX 549S3840YB Dräneringsmatta mot trötthet Svart/gul | AE2MQD 4YJ17 549S3840YBSvart med gul kant(3) Avfasad, (1) RakAntiutmattning Dräneringsmatta3 '4 "rektangel3 '2 "2 033 kr
NOTRAX 549S2840OB Antimatthetsmatta Svart / orange 40 x 28 tum avtappningshål | AF8FEC 25PK66 549S2840OBSvart med orange kantavfasadeAntifatigue matta40 "rektangel28 "1 776 kr
NOTRAX 549S2840YB Trötthetsmatta Svart/gul 40 x 28 tums dräneringshål | AF8FED 25PK67 549S2840YBSvart med gul kantavfasadeAntifatigue matta40 "rektangel28 "1 776 kr
NOTRAX 549S4064OB Trötthetsmatta Svart/orange 64 x 40 tums dräneringshål | AF8FEE 25PK70 549S4064OBSvart med orange kantavfasadeAntifatigue matta64 "rektangel3 '4 "3 769 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOTRAX 549S3864YB Anti-utmattning Dräneringsmatta Svart/gul
3 033 kr /enhet