NOVAFLEX 6200WG-300X50 mjölslang 100 psi 50 fot 3.73 tum OD | AH9WAA 45EE69

NOVAFLEX 6200WG-300X50 mjölslang 100 psi 50 fot 3.73 in OD

Finns i lager
Artikel: AH9WAA Modell: 6200WG-300X50Korsreferens: 45EE69

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 422 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatslang
Byråns efterlevnadFDA
AnsökningsmetodTorka
FärgGrå
OmslagsmaterialSBR
Inuti Dia.3"
Längd50ft.
Max. Tryck100 psi
Max. Vakuum28 "Hg
Utanför Dia.3-47 / 64 "
FörstärkningPoly Cord med Helix Wire
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. RäckviddUpp till 150 grader F.
RörmaterialVit naturgummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.7
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)137.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kopplad montering / bulk: Bulk

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Byråns efterlevnadAnsökningsmetodFörstärkningTemp. RäckviddRörmaterialBöj RadiusOmslagsmaterialPris
NOVAFLEX 6200WG-200X50 mjölslang 100 psi 50 fot 2.68 tum OD | AH9VZZ 45EE68 6200WG-200X502-11 / 16 "FDATorkaPoly Cord med Helix WireUpp till 150 grader F.Vit naturgummi-SBR33 668 kr
NOVAFLEX 6200WG-400X20 mjölslang 100 psi 20 fot 4.81 i OD | AH9WAB 45EE70 6200WG-400X204-13 / 16 "FDATorkaPoly Cord med Helix WireUpp till 150 grader F.Vit naturgummi-SBR22 917 kr
NOVAFLEX 6200WG-400X50 mjölslang 100 psi 50 fot 4.81 tum OD | AH9WAC 45EE71 6200WG-400X504-13 / 16 "FDATorkaPoly Cord med Helix WireUpp till 150 grader F.Vit naturgummi-SBR57 212 kr
NOVAFLEX 6303WT-200X50 matslang 150 psi 50 fot 2.55 tum ytterdiameter | AH9WAK 45EE78 6303WT-200X502-9 / 16 "FDA, USDA, 3-ABlöt och torrFlerskikts poly sladd med helix-40 grader F till 210 grader F.Vit vinylnitril7"PVC-nitril33 918 kr
NOVAFLEX 6303WT-300X50 matslang 150 psi 50 fot 3.57 tum ytterdiameter | AH9WAL 45EE79 6303WT-300X503-37 / 64 "FDA, USDA, 3-ABlöt och torrFlerskikts poly sladd med helix-40 grader F till 210 grader F.Vit vinylnitril9"PVC-nitril50 940 kr
NOVAFLEX 6303WT-400X50 Matslang 150 psi 50 fot 4.57 tum ytterdiameter | AH9WAM 45EE80 6303WT-400X504-37 / 64 "FDA, USDA, 3-ABlöt och torrFlerskikts poly sladd med helix-40 grader F till 210 grader F.Vit vinylnitril12 "PVC-nitril70 023 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOVAFLEX 6200WG-300X50 mjölslang 100 psi 50 fot 3.73 in OD
45 422 kr /enhet