NOVAFLEX 6200WG-64-10 Matslang Grå 10 fot 4.81 tum Ytterdiameter 100 psi | AH9VCJ 44ZF58

NOVAFLEX 6200WG-64-10 Matslang Grå 10 fot 4.81 tum Ytterdiameter 100 psi

Finns i lager
Artikel: AH9VCJ Modell: 6200WG-64-10Korsreferens: 44ZF58

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 757 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatslang
Byråns efterlevnadFDA
AnsökningsmetodTorka
FärgGrå
KopplingsmaterialRostfritt stål
OmslagsmaterialSBR
BeslagCam och Groove
Inuti Dia.4"
Längd10ft.
Max. Tryck100 psi
Max. Vakuum24 "Hg
Utanför Dia.4-13 / 16 "
FörstärkningSkikt av polyestersladd och helix
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd0 grader F till 160 grader F
RörmaterialVit naturgummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)109.22
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)104.14
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kopplad montering / bulk: kopplad montering

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris
NOVAFLEX 6200WG-48-20-CE Matslang Grå 3 tums innerdiameter 20 fot 100 psi | AH9VBG 44ZE89 6200WG-48-20-CE3"20ft.3-47 / 64 "25 362 kr
NOVAFLEX 6200WG-32-10 Matslang Grå 2 tums innerdiameter 10 fot 100 psi | AH9VBM 44ZF03 6200WG-32-102"10ft.2-11 / 16 "10 340 kr
NOVAFLEX 6200WG-48-10 Matslang Grå 3 tums innerdiameter 10 fot 100 psi | AH9VCA 44ZF26 6200WG-48-103"10ft.3-47 / 64 "15 148 kr
NOVAFLEX 6200WG-64-20 Matslang Grå 20 fot 4.81 tum Ytterdiameter 100 psi | AH9VCL 44ZF66 6200WG-64-204"20ft.4-13 / 16 "33 564 kr
NOVAFLEX 6200WG-32-20-CE Matslang Grå 2 tum innerdiameter 20 fot 100 psi | AH9VDQ 44ZG41 6200WG-32-20-CE2"20ft.2-11 / 16 "18 076 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOVAFLEX 6200WG-64-10 Matslang Grå 10 fot 4.81 tum Ytterdiameter 100 psi
20 757 kr /enhet