NOVAFLEX 6507NB-32-10 Dryckslang Röd 2 tum ID 10 fot 250 psi | AH9VBD 44ZE81

NOVAFLEX 6507NB-32-10 Dryckeslang Röd 2 tum ID 10 fot 250 psi

Finns i lager
Artikel: AH9VBD Modell: 6507NB-32-10Korsreferens: 44ZE81

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 520 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrycksslang
Byråns efterlevnadFDA, USDA, 3-A Cert # 11376
AnsökningsmetodVåt
Böj Radius8"
FärgRed
KopplingsmaterialRostfritt stål
OmslagsmaterialEPDM
BeslagCam och Groove
Inuti Dia.2"
Längd10ft.
Max. Tryck250 psi
Max. Vakuum28 "Hg
Utanför Dia.2-57 / 64 "
FörstärkningFlera lager av sladd, Dual Monofilament Helix
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 grader F till 240 grader F.
RörmaterialVit klorbutyl

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)63.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kopplad montering / bulk: kopplad montering

Produktvarianter

ProduktModellByråns efterlevnadBöj RadiusFärgInuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris
NOVAFLEX 6505-32-10-TR Dryckslang Lila 2 tum ID 10 fot 250 psi | AH9VBC 44ZE80 6505-32-10-TRFDA, USDA, 3-A Cert # 18037"Purple2"10ft.2-57 / 64 "19 310 kr
NOVAFLEX 6507NB-48-10 Dryckeslang Röd 3 tum ID 10 fot 250 psi | AH9VBE 44ZE83 6507NB-48-10FDA, USDA, 3-A Cert # 113769"Red3"10ft.3-63 / 64 "21 326 kr
NOVAFLEX 6505-40-20-CE Dryckeslang Lila 2-1 / 2 tum ID 20 fot | AH9VBF 44ZE85 6505-40-20-CEFDA, USDA, 3-A Cert # 180310 "Purple2.5 "20ft.3-9 / 32 "23 815 kr
NOVAFLEX 6507NB-24-10 Dryckeslang Röd 1-1 / 2 tum ID 10 fot | AH9VBH 44ZE94 6507NB-24-10FDA, USDA, 3-A Cert # 113765"Red1.5 "10ft.2"10 797 kr
NOVAFLEX 6505-24-10-TR Dryckslang lila 1-1 / 2 tum ID 10 fot | AH9VBK 44ZE99 6505-24-10-TRFDA, USDA, 3-A Cert # 18035"Purple1.5 "10ft.2"15 234 kr
NOVAFLEX 6505-24-20-CE Dryckeslang lila 1-1 / 2 tum ID 20 fot | AH9VBL 44ZF01 6505-24-20-CEFDA, USDA, 3-A Cert # 18035"Purple1.5 "20ft.2"21 498 kr
NOVAFLEX 6505-16-20-TR Dryckslang Lila 1 tum ID 20 fot | AH9VBP 44ZF05 6505-16-20-TRFDA, USDA, 3-A Cert # 18034"Purple1"20ft.1.5 "18 652 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOVAFLEX 6507NB-32-10 Dryckeslang Röd 2 tum ID 10 fot 250 psi
13 520 kr /enhet