Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN SUCP207-23CCFG1 Kuddblocklager, antal bultar 2, 1-7/16 tums diameter. | CD3RAP 406U50

NTN SUCP207-23CCFG1 Kuddblocklager, antal bultar 2, 1-7/16 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: CD3RAP Modell: SUCP207-23CCFG1Korsreferens: 406U50
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
7 549 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPillow Block Bearing
Boltstorlek1 / 2 "
Bore Dia.1.437 "
Dynamisk lastkapacitet4520 lb.
FinishOavslutat
Husets materialRostfritt stål
Sätt i material440C rostfritt stål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
SmörjningFDA / USDA-H1 fast fett
Monteringshålcentrum till centrum5"
Monteringsyta till axelcentrum1.875 "
Antal bultar2
Totala höjden3 11 / 16 "
Total längd6 9 / 16 "
Total bredd2 5 / 16 "
Statisk lastkapacitet3510 lb.
Temp. Räckvidd14 grader till 212 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0205

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBoltstorlekBore Dia.Total breddStatisk lastkapacitetDynamisk lastkapacitetHusets materialMonteringshålcentrum till centrumPris
NTN MUCPPL204-12CCFG1 Kuddblockslager, antal bultar 2, 3/4 tums borrdia. | CD2HXD 406U28 MUCPPL204-12CCFG15"3 / 8 "3 / 4 "2.5 "1530 lb.2270 lb.PBT3.75 "2 714 kr
NTN MUCPPL205-16CCFG1 Kuddblocklager, antal bultar 2, 1 tums diameter. | CD2HXE 406U29 MUCPPL205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"2 11 / 16 "1800 lb2470 lb.PBT4.125 "3 623 kr
NTN MUCPPL206-19CCFG1 Kuddblocklager, antal bultar 2, 1-3/16 tums diameter. | CD2HXF 406U30 MUCPPL206-19CCFG16.375 "1 / 2 "1.187 "3.187 "2590 lb.3440 lb.PBT4-11 / 16 "4 046 kr
NTN MUCPPL207-20CCFG1 Kuddblocklager, antal bultar 2, 1-1/4 tums diameter. | CD2HXG 406U31 MUCPPL207-20CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.25 "3 9 / 16 "3510 lb.4520 lb.PBT5"5 485 kr
NTN MUCPPL207-23CCFG1 Kuddblockslager, antal bultar 2, 1-7/16 tums borrdia. | CD2HXH 406U32 MUCPPL207-23CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.437 "3 9 / 16 "3510 lb.4520 lb.PBT5"5 242 kr
NTN MUCPPL208-24CCFG1 Kuddblocklager, antal bultar 2, 1-1/2 tums diameter. | CD2HXJ 406U33 MUCPPL208-24CCFG17.25 "1 / 2 "1.5 "4 1 / 16 "4090 lb.5130 lb.PBT5.375 "5 582 kr
NTN SUCP205-16CCFG1 Kuddblocklager, antal bultar 2, 1 tums diameter. | CD3PVX 406U47 SUCP205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"1.875 "1800 lb2470 lb.Rostfritt stål4.125 "5 644 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN SUCP207-23CCFG1 Kuddblocklager, antal bultar 2, 1-7/16 tums diameter.
7 549 kr /enhet