Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN UCP209-110D1 monterat kullager 1-5 / 8 tums hål | AE7PPR 5ZUG9

NTN UCP209-110D1 monterat kullager 1-5/8 tums hål

Finns i lager
Artikel: AE7PPR Modell: UCP209-110D1Korsreferens: 5ZUG9
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
2 194 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat kullager
LagermaterialStål
Bearing TypeBoll
Hålstorlek1 / 2 "
Boltstorlek1 / 2 "
Bore Dia.1.625 "
FärgGrön
Dynamisk lastkapacitet7,350 lb.
FinishHållbar färg
Husets materialGjutjärn
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum5.75 "
Monteringsyta till axelcentrum2.125 "
Antal bultar2
Totala höjden4.187 "
Total längd7 15 / 32 "
Total bredd2.125 "
Statisk lastkapacitet4,590 lb.
Temp. Räckvidd-20 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.37
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8483204040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdHålstorlekBoltstorlekTotal breddStatisk lastkapacitetBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrumPris
NTN UCP201-008D1 monterat kullager 1/2 tum hål | AE7PPD 5ZUF7 UCP201-008D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb.1 / 2 "2,890 lb.3.75 "979SEK
NTN UCP202-010D1 monterat kullager 5/8 tums hål | AE7PPE 5ZUF8 UCP202-010D15"3 / 8 "-1.5 "1,500 lb.5 / 8 "2,890 lb.3.75 "1 056 kr
NTN UCP204-012D1 monterat kullager 3/4 tums hål | AE7PPF 5ZUF9 UCP204-012D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb.3 / 4 "2,890 lb.3.75 "819SEK
NTN UCP205-014D1 monterat kullager 7/8 tums hål | AE7PPG 5ZUG0 UCP205-014D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb.7 / 8 "3,150 lb.4.125 "1 176 kr
NTN UCP205-100D1 monterat kullager 1 tum hål | AE7PPH 5ZUG1 UCP205-100D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb.1"3,150 lb.4.125 "882SEK
NTN UCP206-102D1 monterat kullager 1-1 / 8 tums hål | AE7PPJ 5ZUG2 UCP206-102D16.5 "1 / 2 "-1.875 "2,540 lb.1.125 "4,400 lb.4.75 "1 293 kr
NTN UCP206-103D1 monterat kullager 1-3 / 16 tums hål | AE7PPK 5ZUG3 UCP206-103D16.5 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "2,540 lb.1.187 "4,400 lb.4.75 "1 025 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN UCP209-110D1 monterat kullager 1-5/8 tums hål
2 194 kr /enhet