Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NU-CALGON 4216-92 Tätningsförening 2- 1 lb block | AB6XAZ 22NV36

NU-CALGON 4216-92 Tätningsmassa 2- 1lb Block

Finns i lager
Artikel: AB6XAZ Modell: 4216-92Korsreferens: 22NV36
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
284SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTätningsmedelförening
Ansökan tidInte specificerad
FärgWhite
behållare TypPack
flampunktMer än 450 grader F
Storlek2 lb.
Specifik gravitation1.30
substratMetall, trä, glas, murverk, plast och gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod3214100020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ansökan Temp. Räckvidd (-20 grader till 350 grader F)
    • Egenskaper: Utmärkt vidhäftningsförmåga och är inte fläckande, inte härdande och påverkas inte av stora temperaturvariationer, flexibel vid -20 grader F och icke-hängande upp till 350 grader F

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NU-CALGON 4216-92 Tätningsmassa 2- 1lb Block
284SEK /enhet