Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04100.031.0175 Insexskruv, Grade 8, 5/16-18 Gängstorlek, 1-3/4 tum Längd, 50Pk | AE9MUW 6KXA9

NUCOR N04100.031.0175 Insexskruv, klass 8, 5/16-18 gängstorlek, 1-3/4 tum längd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE9MUW Modell: N04100.031.0175Korsreferens: 6KXA9
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
478SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet1.75 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet180,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek5 / 16-18
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0021
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04100.031.0175 Insexskruv, klass 8, 5/16-18 gängstorlek, 1-3/4 tum längd, 50pk
478SEK /packa