Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUMATICS L22XX652OP00030 Farlig plats Magnetventil luftkontroll 1/4 tum 120vac | AF8YZG 29NU91

NUMATICS L22XX652OP00030 Farlig plats Magnetventil luftkontroll 1/4 tum 120vac

Finns i lager
Artikel: AF8YZG Modell: L22XX652OP00030Korsreferens: 29NU91
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
12 014 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarlig plats magnetventil för luftventil
Ställdon / returMagnetventilpilot
Luftventiltyp4-vägs, 3-position
Omgivningstemp. Räckvidd-10 grader till 115 grader F.
KroppsstilKroppsportad
MittpositionStängt
CFM79
Volymkoefficient1.7
Elektriska anslutningarTrådbunden
NEMA-klassificeringNEMA 4
Totala höjden4"
Total längd8.25 "
Total bredd1.5 "
ÅsidoIcke-låsning spola
Pilotportstorlek1 / 8 "NPT
Pilottryck14.5 till 100 psig
Rörstorlek1 / 4 "
Energiförbrukning2.5W
tryck~~POS=TRUNC28 "Hg vakuum till 145 psig
Skiftande teknikSpole & ärm
Vakuumområde0 till 28 "Hg
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8055
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8481200060

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddStälldon / returCFMRörstorlekEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCSpänningVolymkoefficientPris
NUMATICS 081SS500K000030 Magnetventilventil 1/8 tum 120vac | AC9QNQ 3JAW9 081SS500K0000301.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "0.38W0 till 150 psi120 VAC17 020 kr
NUMATIK 081SS600K000030 Magnetventilreglerventil 1/4 tum 120vac | AC9QNR 3JAX1 081SS600K0000301.375 "Solenoid / Solenoid461 / 4 ".38W0 till 150 psi120 VAC17 020 kr
NUMATICS 081SS400M000061 Magnetventilreglerventil 1/8 tum 24vdc | AC9QNU 3JAX3 081SS400M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 till 150 psi24 VDC16 473 kr
NUMATICS 081SS500M000061 Magnetventilreglerventil 1/8 tum 24vdc | AC9QNV 3JAX4 081SS500M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 till 150 psi24 VDC17 020 kr
NUMATICS 081SS600M000061 Magnetventilreglerventil 1/8 tum 24vdc | AC9QNW 3JAX5 081SS600M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 till 150 psi24 VDC17 020 kr
NUMATIK 152SS500K000030 Magnetventil för luftventil 1/4 tum 120vac | AC9QPJ 3JAY8 152SS500K0000301.375 "Solenoid / Solenoid691 / 4 ".58W0 till 150 psi120 VAC1.58 407 kr
NUMATIK 152SS600K000030 Magnetventilreglerventil 1/4 tum 120vac | AC9QPK 3JAY9 152SS600K0000301.375 "Solenoid / Solenoid691 / 4 ".58W0 till 150 psi120 VAC1.58 407 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUMATICS L22XX652OP00030 Farlig plats Magnetventil luftkontroll 1/4 tum 120vac
12 014 kr /enhet