Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUPLA 07607 Soft Face Hammer Dead Blow 6 Lb Huvudvikt | AC3MWU 2UV36 / SPI-306-SG

NUPLA 07607 Soft Face Hammer Dead Blow 6 Lb huvudvikt

Finns i lager
Artikel: AC3MWU Modell: 07607Korsreferens: 2UV36 / SPI-306-SG
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
1 110 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeadBlow Hammer
Ansiktsdiameter3"
HandleGlasfiber
Hantera färgSvart / Gul
Hantera materialGlasfiber med halkskydd
HuvudfärgSvart
Head Längd5.625 "
HuvudmaterialStål
Huvudvikt96 oz.
Ingen parkeringNej
Total längd15.5 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.86
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHantera materialHead LängdHuvudviktArtikelTotal längdPris
NUPLA 03356 Power Drive Hammer utan spetsar 1 tum 17 Oz | AC2NMM 2LMX7 / SPI-156 033561.5 "Glasfiber med halkskydd4.125 "17 oz.DeadBlow Hammer utan tips12.625 "489SEK
NUPLA 09600 Quick-Change Hammer utan tips 1 tum 6 Oz | AC2NMQ 2LMY1 / SPS-100 09600-Glasfiber med vinylgrepp2"6 oz.Snabbbyteshammare utan tips11.875 "287SEK
NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb | AE4MTD 5LV12 / SPI-206 033602"Glasfiber med halkskydd4.5 "22 oz.DeadBlow Hammer utan tips13.5 "632SEK
NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 uns glasfiber | AE8FXN 6D050 / SPS-105 09605-Glasfiber med vinylgrepp2"9 oz.Snabbbyteshammer utan tips11 "292SEK
NUPLA 03306 Hammare, snabbväxling, 12oz. Vikt, C-grepp, 12.5 tums handtag | CJ4LGP 03306----DeadBlow Hammer utan tips-302SEK
RFQ
NUPLA 03366 Hammare, snabbväxling, 4 lbs. Vikt, C-grepp, 14.5 tums handtag | CJ4LGQ 03366----DeadBlow Hammer utan tips-718SEK
RFQ
NUPLA 07606 Hammare, snabbbyte, 6 lbs. Vikt, 14.5 tums handtag | CJ4LHD 07606----Dead Blow Hammer-867SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 07607 Soft Face Hammer Dead Blow 6 Lb huvudvikt
1 110 kr /enhet