Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb | AE4MTD 5LV12 / SPI-206

NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb

Finns i lager
Artikel: AE4MTD Modell: 03360Korsreferens: 5LV12 / SPI-206
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
632SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeadBlow Hammer utan tips
Ansiktsdiameter2"
HandleGlasfiber
Hantera färgSvart / Gul
Hantera materialGlasfiber med halkskydd
HuvudfärgSvart
Head Längd4.5 "
HuvudmaterialStål
Huvudvikt22 oz.
Ingen parkeringNej
Total längd13.5 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tips Dia.2"
TypUtan tips

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.79
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8205203000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Nupla 03360 soft face hammare erbjuder döda slag utan att skada ytor. Den är användbar för att slå stämjärn, stift och små pålar av trä eller plast.

Funktioner:

  • Nupla 03360 soft face hammare ger precisionsslag med hjälp av Smart Hammer Technology.
  • Dess inre hålrum i komposit är inkapslat i ett ytterhölje av robust polymer för hållbarhet.
  • Denna hammare som inte skadar kan forma metallplåtar.
  • Den har ett glasfiberhandtag med ett halkfritt gummigrepp i änden för förarens komfort.

Kompatibla tillbehör:

  • Nupla hammarspets: Denna hammarspets av extra hård stål gör att användarna kan göra slag med kraftiga slag.
  • Nupla Nylon Hammer Tips: Dessa nylonspetsar är användbara för att göra slag utan att skada föremålets yta.

Vanliga frågor och svar:

F. När ska en mjuk hammare användas?

S. En hammare med mjukt ansikte slår mot föremål mer kraftfullt än en klubba utan att krossa dem som en solid metallhammare skulle göra.

F. Vad är huvudet på denna hammare gjort av?

A. Stål.

F. Vad används en dubbelsidig mjuk hammare till?

S. En dubbelsidig hammare används för att sätta pluggar, montera möbler och utföra andra uppgifter som kräver icke-skadliga slag.

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHantera materialHead LängdHuvudviktArtikelTotal längdPris
NUPLA 03356 Power Drive Hammer utan spetsar 1 tum 17 Oz | AC2NMM 2LMX7 / SPI-156 033561.5 "Glasfiber med halkskydd4.125 "17 oz.DeadBlow Hammer utan tips12.625 "489SEK
NUPLA 09600 Quick-Change Hammer utan tips 1 tum 6 Oz | AC2NMQ 2LMY1 / SPS-100 09600-Glasfiber med vinylgrepp2"6 oz.Snabbbyteshammare utan tips11.875 "287SEK
NUPLA 07607 Soft Face Hammer Dead Blow 6 Lb Huvudvikt | AC3MWU 2UV36 / SPI-306-SG 076073"Glasfiber med halkskydd5.625 "96 oz.DeadBlow Hammer15.5 "1 110 kr
NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 uns glasfiber | AE8FXN 6D050 / SPS-105 09605-Glasfiber med vinylgrepp2"9 oz.Snabbbyteshammer utan tips11 "292SEK
NUPLA 03306 Hammare, snabbväxling, 12oz. Vikt, C-grepp, 12.5 tums handtag | CJ4LGP 03306----DeadBlow Hammer utan tips-302SEK
RFQ
NUPLA 03366 Hammare, snabbväxling, 4 lbs. Vikt, C-grepp, 14.5 tums handtag | CJ4LGQ 03366----DeadBlow Hammer utan tips-718SEK
RFQ
NUPLA 07606 Hammare, snabbbyte, 6 lbs. Vikt, 14.5 tums handtag | CJ4LHD 07606----Dead Blow Hammer-867SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb
632SEK /enhet