Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUPLA 03356 Power Drive Hammer utan spetsar 1 tum 17 Oz | AC2NMM 2LMX7 / SPI-156

NUPLA 03356 Power Drive Hammer utan spetsar 1 tum 17 Oz

Finns i lager
Artikel: AC2NMM Modell: 03356Korsreferens: 2LMX7 / SPI-156
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
489SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeadBlow Hammer utan tips
Ansiktsdiameter1.5 "
HandleGlasfiber
Hantera färgSvart / Gul
Hantera materialGlasfiber med halkskydd
HuvudfärgSvart
Head Längd4.125 "
HuvudmaterialStål
Huvudvikt17 oz.
Ingen parkeringNej
Total längd12.625 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tips Dia.1-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.57
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8205203000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHantera materialHead LängdHuvudviktArtikelTotal längdPris
NUPLA 09600 Quick-Change Hammer utan tips 1 tum 6 Oz | AC2NMQ 2LMY1 / SPS-100 09600-Glasfiber med vinylgrepp2"6 oz.Snabbbyteshammare utan tips11.875 "287SEK
NUPLA 07607 Soft Face Hammer Dead Blow 6 Lb Huvudvikt | AC3MWU 2UV36 / SPI-306-SG 076073"Glasfiber med halkskydd5.625 "96 oz.DeadBlow Hammer15.5 "1 110 kr
NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb | AE4MTD 5LV12 / SPI-206 033602"Glasfiber med halkskydd4.5 "22 oz.DeadBlow Hammer utan tips13.5 "632SEK
NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 uns glasfiber | AE8FXN 6D050 / SPS-105 09605-Glasfiber med vinylgrepp2"9 oz.Snabbbyteshammer utan tips11 "292SEK
NUPLA 03306 Hammare, snabbväxling, 12oz. Vikt, C-grepp, 12.5 tums handtag | CJ4LGP 03306----DeadBlow Hammer utan tips-302SEK
RFQ
NUPLA 03366 Hammare, snabbväxling, 4 lbs. Vikt, C-grepp, 14.5 tums handtag | CJ4LGQ 03366----DeadBlow Hammer utan tips-718SEK
RFQ
NUPLA 07606 Hammare, snabbbyte, 6 lbs. Vikt, 14.5 tums handtag | CJ4LHD 07606----Dead Blow Hammer-867SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 03356 Power Drive Hammer utan spetsar 1 tum 17 Oz
489SEK /enhet