Nupla 33800 halligan bar är ett mångsidigt verktyg som används för att bända, vrida, stansa eller slå. Den består av en klo, ett blad och en avsmalnande hacka, vilket gynnar brandmän i att snabbt bryta upp låsta dörrar.
Funktioner:
- Nupla 33800 halligan bar har värmebehandlade droppsmidda ändar för maximal styrka och hög prestanda.
- Den har ett icke-ledande Nuplaglas-handtag för bekväm användning.
- Detta halliganverktyg har en polypropenjacka med en räfflad halkfri yta för perfekt kontroll.
- Den har ändar av kolstål med nickelbeläggning för nötningsbeständighet.
Vanliga frågor och svar:
F. Varför har detta verktyg ett kolstålhuvud snarare än stål som de på konventionella verktyg?
A. Införande av kolstål i huvudet minskar vikten på en halliganstång med upp till 25 %. För att minska vikten utan att kompromissa med styrkan erbjuder Nupla detta verktyg med ett huvud av kolstål.
F. Vad är storleken på handtaget på detta halliganverktyg?
A. Nupla 33800 halligan bar har ett 30 tum långt handtag. Detta handtag i standardstorlek är tillräckligt långt för ökad mekanisk fördel.
F. Vilken är den mekaniska fördelen med en Halligan-stång?
S. Standardbredden för halligan är 2 tum, vilket ger en 15:1 mekanisk fördel och 2 tum av spridningen mellan karmen och dörren på en 30-tums stång.