NUPLA 72-016 Round Point Shovel 48 In. Handtag 16 Ga. | AD2BBW 3MD54 / RP2L-E

NUPLA 72-016 Round Point Shovel 48 In.handtag 16 Ga.

Finns i lager
Artikel: AD2BBW Modell: 72-016Korsreferens: 3MD54 / RP2L-E

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 005 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRundpunktsspade
Bladlängd11.5 "
blad~~POS=TRUNCStål
BladetypFramåtsteg, Öppna tillbaka, E -serien
Bladbredd9"
Mätare16 ga
Hantera färgGul
handtag Längd48 "
Hantera materialGlasfiber med ytterjacka av polypropen
Hantera typRak, ergonomisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.09
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8201100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Nupla 72-016 rundspetsskyffel är designad för grävarbeten inom allmännyttiga, järnvägs-, motorvägs-, el-, bygg-, landskaps- och jordbruksapplikationer.

Funktioner:

  • Den har en ergo-power glasfiberkonstruktion och dess handtag har en ytterjacka av polypropen för bättre grepp.
  • Denna spade har ett stålblad för att enkelt kunna gräva tuffa ytor.
  • Den har en lång krage för strukturell styvhet.
  • Bladet har en tjocklek på 16 gauge för robust prestanda.

Standarder och godkännanden:

  • IEC 60900
  • ASTM F1505

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med säkerhetsgul färg?

A. Den säkerhetsgula färgen på dessa runda spetsskyfflar indikerar försiktighet. Det säkerställer hög synlighet och förebyggande av faror.

F. Är Nupla 72-016 rundspetsskyffel stötsäker?

S. Ja, denna Nupla spade har ett icke-ledande handtag och en inbyggd dielektrikum för att säkerställa skydd mot stötar.

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdHantera typPris
NUPLA 72-017 Round Point Spade 27 tums handtag 16 Ga. | AD2BBV 3MD53 / RP2D-E 72-01727 "D-grepp, ergonomisk741SEK
NUPLA HIRP14D-CB Spade, rund spets, stängd baksida 8 7/8 x 11 3/4 tums blad, 27 tums D-Grip-handtag | CJ4LWH HIRP14D-CB---
RFQ
NUPLA HIRP14L Spade, rund spets, ihålig rygg 8 7/8 x 11 3/4 tums blad, 47 tums dubbelgreppshandtag | CJ4LWJ HIRP14L---
RFQ
NUPLA HIRP14L-0 Spade, rund spets | CJ4LWK HIRP14L-0---
RFQ
NUPLA HIRP14L-CB Spade, rund spets, stängd rygg, 8 7/8 x 11 3/4 tums blad, 47 tums dubbelgreppshandtag | CJ4LWL HIRP14L-CB---
RFQ
NUPLA HIRP14MD Spade, rund spets, ihålig rygg, 8 7/8 x 11 3/4 tums blad, 40 tums D-Grip-handtag | CJ4LWN HIRP14MD---
RFQ
NUPLA HIRPSB14D Spade, rund spets, massivt skaft, 8 3/4 x 11 1/2 tum, 27 tums D-Grip Handtag | CJ4LWQ HIRPSB14D---
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 72-016 Round Point Shovel 48 In.handtag 16 Ga.
1 005 kr /enhet