NUPLA 79-314 Betong medföljer Rake 20 Blade | AD2BBJ 3MD41 / CC20H-P

NUPLA 79-314 Concrete Come-along Rake 20 Blade

Finns i lager
Artikel: AD2BBJ Modell: 79-314Korsreferens: 3MD41 / CC20H-P

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 526 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetong kommer längs Rake
Bladlängd20 "
Bladbredd20 "
handtag Längd54 "
Hantera materialVinylbelagd glasfiber
Hantera typRakt
HuvudmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)138.43
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8201300080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Nupla 79-314 betongräfsa hjälper arbetare att placera betongen jämnt. Denna 20-bladiga räfsa gynnar byggindustrin vid gjutning av byggnader och betongbeläggningar.

Funktioner:

  • Nupla 79-314 medföljande betongkratta underlättar tryck-/dragmekanismen på betong för konsekvent betonggjutning.
  • Den har en lätt glasfiberkonstruktion som gör att arbetaren kan arbeta under långa timmar och fördröjer trötthet.
  • Denna kratta har ett 54-tums långt handtag för att jämna ut betongen på långt avstånd.

Kompatibla tillbehör:

  • Betongflottor: Dessa flottörer skapar en plan nivå och tar bort ytdefekter på betongen som beläggs med denna kratta.
  • Betongspackel: Dessa glättare ger en jämn struktur på betongytor direkt efter flytning.

Vanliga frågor och svar:

F. Är denna räfsa mottaglig för korrosion?

S. Nej, den här rakan har en vinylbeläggning för att motstå kemiska angrepp och korrosion.

F. Vilket material är denna krats huvud gjord av?

A. Huvudet är tillverkat av stål för att motstå nötning under betonggjutning.

F. Hur sprider du cement jämnt?

A. Häll betongblandningen i jämnstora omgångar. Innan nivellering, bör toppen av betong högar vara 2 till 3 tum ovanför formerna. Använd Nupla 79-314 medföljande betongkratta för att fördela och konsolidera betongen. Betongens yta ska vara plan och något förhöjd över formen.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 79-314 Concrete Come-along Rake 20 Blade
1 526 kr /enhet