NYLATRON NSM 2XPK5 Ark nylongrå 2 1/2 tum 12 x 48 tum | AC3YXY

NYLATRON NSM 2XPK5 ark nylongrå 2 1/2 tum 12 x 48 tum

Finns i lager
Artikel: AC3YXY Modell: 2XPK5

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 342 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgGrå
Längd48 "
Längdtolerans+0.125 "/ - 0.000"
MaterialGjuten nylon 6
Material TypFyllt fast smörjmedel
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 200 grader F.
Draghållfasthet11,000 psi
Tjocklek2.5 "
Tjocktolerans+0.080 "/ - 0.000"
Bredd12 "
Breddstolerans+0.125 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.45
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)122.17
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod3920920000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekTjocktoleransBreddPris
NYLATRON NSM 2XPF8 ark nylon 6 grå 1/4 tum 12 x 12 tum | AC3YXE 2 XPF812 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "1 668 kr
NYLATRON NSM 2XPF9 ark nylon 6 grå 3/8 tum 12 x 12 tum | AC3YXF 2 XPF912 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "2 079 kr
NYLATRON NSM 2XPG1 ark, nylon 6, grå, 1/2 tum, 12 x 12 tum, slitstark | AC3YXG 2XPG112 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "2 547 kr
NYLATRON NSM 2XPG2 Sheet Nylon 6 Grå 5/8 tum 12 x 12 tum | AC3YXH 2XPG212 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "3 080 kr
NYLATRON NSM 2XPG3 ark nylon 6 grå 3/4 tum 12 x 12 tum | AC3YXJ 2XPG312 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "3 638 kr
NYLATRON NSM 2XPG4 Ark Nylon 6 Grå 1 tum T 12 x 12 tum | AC3YXK 2XPG412 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "4 804 kr
NYLATRON NSM 2XPG8 Ark nylongrå 2 1/2 tum 12 x 12 tum | AC3YXL 2XPG812 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "9 835 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NYLATRON NSM 2XPK5 ark nylongrå 2 1/2 tum 12 x 48 tum
39 342 kr /enhet