OASE 57395 Pond Skimmer Surface 3500 gph 14 tum dia. | AH7YHD 38EJ53

OASE 57395 Pond Skimmer Surface 3500 gph 14 tum dia.

Finns i lager
Artikel: AH7YHD Modell: 57395Korsreferens: 38EJ53

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 874 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammskimmer
Anslutningsstorlek1 ", 1-1 / 4", 1-1 / 2 "slang, 1-1 / 2" MNPT
Diameter14
Höjd33
Max. Flöde3500
Min. Flödeshastighet1600 km / h
Typyta
Använd medRekommenderad dammpumpkapacitet 1600 till 3500gph, 38EF21, 38EF22, 38EF23, 38EF24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1275
Fartygets höjd (cm)59.69
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)22.1
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OASE 57395 Pond Skimmer Surface 3500 gph 14 tum dia.
1 874 kr /enhet