Oetiker 10100004 klämma används för att klämma fast elkablar, plastslangar och gummi- och svetsslangar inom värme & ventilation, bilar, jordbruk, gruvdrift och VVS-applikationer.
Funktioner:
- Oetiker 10100004 klämma har en tunn vägg ring, design med dubbla öron och ett ovalt utsprång för tätt grepp.
- Den är gjord av förzinkat stål för att säkerställa korrosionsbeständighet på utsatta ytor.
- Denna klämma ger en viss grad av elasticitet för att ta emot förändringar i storleken på de sammanfogade delarna, orsakade av vibrationer eller termisk expansion.
- Konfigurationen i ett stycke av denna öronklämma säkerställer positiv klämning och en manipuleringssäker tätning.
- Den har avgradade kanter som ger ett fullständigt skydd av fastklämda delar från ärrbildning eller mekanisk skada.
Kompatibla tillbehör:
- Oetiker HO 3000 ME: Dessa pneumatiska öronklämmor har ett pistolgrepp och en klämbar stängningskraft på 3000 N.
- Oetiker HMK 01 / S01: Dessa manuella öronklämmor har klämbackar monterade på sidan av tången (HMK S01) eller rakt på tången (HMK 01), vilket gör dem lätta att arbeta i kompakta utrymmen.
- Oetiker CP 01: Dessa sladdlösa klämtång ger flexibel, snabb och enkel installation och säkerställer noggrannhet och utmärkt manövrerbarhet i trånga utrymmen.
- Oetiker HO 3000 EL & HO 4000 EL: Dessa elektroniskt styrda tång ger jämn stängning av klämman.
Standarder och godkännanden:
- UNS S30403 (United Numbering System)
- SAE 1008 (Society of Automotive Engineers)
- ISO 9227
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan klämmor för enkelöra och dubbla öron?
A. Dubbla öronklämmor ger ökad klämkraft, medan enkla öronklämmor underlättar snabb och enkel installation och borttagning.
F. Är det bättre att pressa eller klämma PEX?
S. För en stationär, snabb och mycket säker anslutning är crimpverktyg att föredra framför PEX-klämmor. Men om du behöver flexibilitet, välj PEX-klämmor.
F. Hur tar man bort en Oetiker-klämma?
A. Du kan använda verktyg, såsom en sido- eller tjurnosskärare, för att ta bort spärren medan du drar tillbaka klämman från slangarna. Roterande skärare rekommenderas inte eftersom de kan skada slangen under klämkapning.
F. Hur väljer man rätt öronklämma?
A. - Montera slangen på kopplingen eller röret (som expanderar slangen).
- Mät OD (yttre diameter) på slangen.
- Välj en klämma som kan rymma just den diametern i ungefär mitten av dess intervall.