Oetiker 10100019 klämma är gjord av korrosionsskyddande, zinkpläterat stål för att erbjuda ett utökat klämområde jämfört med andra vanliga öronklämmor. Den är idealisk för lågtrycksapplikationer inom bil-, värme- och ventilations-, gruv-, jordbruks- och VVS-industrin. Den är kompatibel med plastslangar, elkablar och gummi- och svetsslangar.
Funktioner:
- Oetiker 10100019 klämma har en tunn vägg isättningsring, en design med dubbla öron och ett ovalt utsprång för ytterligare grepp.
- Den ger konstant tryck runt slangen, vilket gör den lämplig för att hantera termisk och vibrationsexpansion eller sammandragning.
- Denna klämma har en förzinkad stålkonstruktion för att säkerställa anti-korrosiv prestanda.
- Konfigurationen i ett stycke av Oetiker 10100019 öronklämma garanterar en positiv och manipuleringssäker tätning.
- Den är konfigurerad med avgradade kanter för att förhindra skador på slangen.
- Klämman är tillräckligt flexibel för att ge en viss grad av elasticitet på grund av termisk expansion eller vibration, och därigenom anpassas till förändringar i storleken på komponenterna eller delarna som sammanfogas.
- Den synliga deformationen av Oetiker 10100019 öronklämma ger bevis på dess korrekta stängning.
Kompatibla tillbehör:
- Oetiker Jaw Pincer: Dessa standardkäktänger används för att installera öronklämmor och är utrustade med stora, isolerade handtag för användarkomfort och skydd mot elektriska faror. De är gjorda av smidet stål för att ge hög slaghållfasthet, hållbarhet och motståndskraft mot hård industriell misshandel.
- Oetiker HMK 01 / S01: Dessa manuella öronklämmor har klämbackar konfigurerade rakt på tången (HMK 01) eller på sidan av tången (HMK S01), vilket gör dem lätta att använda på trånga platser.
- Oetiker HO 3000 ME: Dessa pneumatiska öronklämmor har ett pistolgrepp och en klämbar stängningskraft på 3000 N.
- Oetiker CP 01: Dessa sladdlösa klämtång erbjuder enkel installation och säkerställer utmärkt manövrerbarhet, tillsammans med hög noggrannhet i trånga utrymmen.
- Oetiker HO 3000 EL & HO 4000 EL: Dessa elektroniskt styrda tång ger jämn klämstängning.
Standarder och godkännanden:
- ISO 9227
- UNS S30403 (United Numbering System)
- SAE 1008 (Society of Automotive Engineers)
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Vanliga frågor och svar:
F. Är det bättre att pressa eller klämma PEX?
S. För en snabb, stationär och säker anslutning är crimpverktyg bättre än PEX-klämmor. Men om du behöver flexibilitet, välj PEX-klämmor.
F. Hur tar man bort en Oetiker-klämma?
S. Kunder kan använda verktyg, såsom en sido-/tjurnosskärare, för att ta bort förreglingen och dra tillbaka klämmorna från slangarna. Det rekommenderas inte att använda roterande skärare eftersom de kan skada slangen när man skär av klämman.
F. Hur mäter du öronklämmor?
A. - Montera slangen på röret eller kopplingen (som expanderar slangen).
- Mät OD (yttre diameter) på slangen.
- Välj en klämma som kan rymma den angivna diametern i mitten av dess intervall (ungefär).
F. Vad är skillnaden mellan klämmor för enkelöra och dubbla öron?
A. Dubbla öronklämmor ger ökad klämkraft, medan enkla öronklämmor möjliggör snabb och enkel installation och borttagning.