Spännverktyg är fästanordningar som används för att hålla arbetsstycken/föremål säkert på plats. De finns i olika former, former och storlekar, såsom spärrtänger, verktyg för borttagning av clips och tång för handinstallation.
Oetiker käktång är en typ av manuellt stängningsverktyg som används för att klämma ihop och ta bort öronklämmor i industri- och bilservice- och reparationsapplikationer. De producerar höga radiella belastningar och jämnt tryck runt klämörat för effektiv handinstallerad klämmas tätningsprestanda. De finns i varianter med rak käke och sidokäke.
Oetiker 14100396 standard käktång har lätt och ekonomisk design för snabb hantering och installation av Oetiker öronklämmor på slangar, rör och kopplingar. Oetiker 14100396 har raka käftar för applikationer som kan ge tillräckligt med radiellt utrymme. Denna Oetiker 14100396 tång erbjuder enkelverkande drift för att öka kostnadseffektiviteten och ge en läckagefri anslutning genom att dra åt öronklämmorna. Oetiker 14100396 käktång (HIP 1000 | 396) har stora isolerade handtag för användarkomfort, säkerhet och enhandsmanövrering. Oetiker 14100396 har en smidd stålkropp för strukturell styrka för att förhindra böjning/brott under tung belastning.
Användningsområden:
Oetiker 14100396 raktång är idealisk för att klämma fast eller ta bort öronklämmor från slangar i jordbruks-, bil-, värme- och kylapplikationer. Denna Oetiker 14100396 käktång ger också en läckagefri operation utan att skada öronklämman på grund av att den utövar hög klämkraft.
Funktioner:
- Oetiker 14100396 käktång är lämplig för installation och byte av öronklämmor i hydraul-, kylvätske- och vätskeledningar och bilapplikationer.
- Den har en smidd stålkonstruktion för hög slaghållfasthet, hållbarhet och tål hård industriell misshandel.
- Oetiker 14100396 är utrustad med stora, isolerade handtag för användarkomfort och skydd mot elektriska faror.
- Den har raka käftar för att ta bort klämmor som ger obegränsad radiell åtkomst till klämörat.
- Oetiker 14100396 tång ger effektiv enkelverkande stängning på grund av konsekvent förhållande mellan handkraft och käkspetskraft.
- Raptor Supplies erbjuder också slangklämmor med ett sortiment av öronklämmor och en käktång för användning i hydraulik & kylledning, olja & gas, VVS och underhåll.
Kompatibla tillbehör:
- Öronklämmor: Oetiker 14100396 raktång är lämplig för användning med både enkelöra (153, 154, 105, 155, 159, 163 och 167 Series) och dubbelöra (101 och 151 Serie) Oetiker öronklämma varianter.
Standarder och godkännanden:
- Oetiker 14100396 raktång har bedömts uppfylla kraven i IATF 16949:2016 och är ISO 9001:2015-certifierad för att säkerställa miljöhälsa och överlägsen klämprestanda.
Installation:
- Oetiker 14100396 tång med rak käft levereras färdigmonterad och förinställd som en enhet från fabriken för direkt användning.
- Oetiker 14100396 kan behöva smörjas och efterjusteras om den används efter en längre period.
Vanliga frågor och svar:
F.Vad är skillnaden mellan spärrtång och vanliga käktång?
A. Spärrklämmorna är vinklade i 90 grader mot öronklämmorna med käftarna som klämmer fast båda sidor av hylsan, och pressar ihop slangen mot den hullingförsedda delen av slangkopplingarna för en säker passning. Å andra sidan fungerar Oetiker sido- eller smala (standard) käktång som rätt passform för applikationer med begränsat arbetsutrymme.
F. Finns andra varianter av Oetiker 14100396 käktång tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies erbjuder även käktång i en variant med sidokäftar ( Oetiker 14100446 tång) som verkar vinkelrätt mot öronklämman för användning i applikationer där den radiella ytan är mycket begränsad.
F. Vilka är punkterna att tänka på när man använder Oetiker 14100396 käktång?
A. Oetiker 14100396 tång med rak käke ger inte samma stängningskraft varje gång på grund av dess inneboende variabilitet i applicerad kraft. Den faktiska tångkraften beror på olika faktorer, såsom applicerad handkraft, lokala säkerhetsgränser för arbetare och specifika appliceringsegenskaper. Det är möjligt att överskrida den maximala stängningskraften för en viss öronklämma. Den måste dock säkerställa arbetarens säkerhet och den slutliga anslutningsintegriteten för den öronklämman.
F. Vilka typer av klämmor erbjuder Oetikar?
A. Oetiker erbjuder ett brett utbud av slangklämmor, som t.ex skruva, öra, fjäder, tråd, Masken och plastklämmor.
F. Hur tar användare bort Oetiker-klämmor?
S. Kunder kan använda verktyg, såsom en sido- eller skålskärare, för att ta bort spärren och dra tillbaka klämmorna från slangarna. Det rekommenderas inte att använda roterande skärare eftersom de kan skada slangen när man skär av klämman.
F. Kan Oetiker-klämmor återanvändas efter borttagning?
A. Utvalda Oetiker-klämmor, såsom lågprofil-, universal- och skruvklämmor, kan återanvändas efter att de tagits bort från slangarna. Öronklämmor kan dock inte återanvändas när de väl har klippts och tagits bort.