Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OETIKER 10500329 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 25.5 mm till 28.6 mm, paket med 100 stycken | CD4QHY

OETIKER 10500329 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 25.5 mm till 28.6 mm, paket med 100

Finns i lager
Artikel: CD4QHY Modell: 10500329Korsref.: 286/10E
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
347SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖronklämma
Strap MaterialFörzinkat stål (G90)
Bandbredd0.27 "
MaterialFörzinkat stål (G90)
Paketstorlek100
Storleksområde25.5 mm till 28.6 mm
Storleksreferens286 / 10E
Typ1 örat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0702
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.09
Fartygets bredd (cm)9.14
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensPaketstorlekförp. Antal.Pris
OETIKER 10500070 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 8.3 mm till 10.1 mm, paket med 100 | CD4QHF 105000708.3 mm till 10.1 mm0.27 "101 / 5.5E1001001 275 kr
OETIKER 10500000 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 8.9 mm till 10.5 mm, paket med 100 stycken | CD4QHG 105000008.9 mm till 10.5 mm0.27 "105 / 5E100100280SEK
OETIKER 10500337 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 9.7 mm till 11.3 mm, paket med 100 stycken | CD4QHH 105003379.7 mm till 11.3 mm0.27 "113 / 5E100100296SEK
OETIKER 10500333 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 10.4 mm till 12.3 mm, paket med 100 stycken | CD4QHJ 1050033310.4 mm till 12.3 mm0.27 "123 / 6E100100296SEK
OETIKER 10500325 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 11.4 mm till 13.3 mm, paket med 100 | CD4QHK 1050032511.4 mm till 13.3 mm0.27 "133 / 6E100100648SEK
OETIKER 10500334 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 11.9 mm till 14 mm, paket med 100 | CD4QHL 1050033411.9 mm till 14 mm0.27 "140 / 6.5E100100296SEK
OETIKER 10500338 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 12.6 mm till 14.5 mm, paket med 100 | CD4QHM 1050033812.6 mm till 14.5 mm0.27 "145 / 6E1001001 296 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OETIKER 10500329 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 25.5 mm till 28.6 mm, paket med 100
347SEK /packa